Conrader srv390-1/2-v-ss-150 | 15x881 วาล์วนิรภัยลม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-150 วาล์วนิรภัยเบาะนั่งนุ่ม 1/2 นิ้ว 150 Psi สแตนเลส | AA7GJU 15X881

CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-150 เซฟตี้วาล์วที่นั่งนุ่ม 1/2 นิ้ว 150 Psi Stainless Steel

In Stock
รายการ: AA7GJU รุ่น: SRV390-1/2-V-SS-150ข้ามอ้างอิง: 15X881
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
฿5,138 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วนิรภัยอากาศ
(M) NPT ทางเข้า1/2 นิ้ว
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
การตั้งค่าล่วงหน้า (PSI)150
จัดอันดับ CFM @ Set Pressure278
ประทับตราViton
ฤดูใบไม้ผลิ17-7 ส
UPC999572293777
ประเภทวาล์วที่นั่งนุ่ม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)4.06
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วนิรภัย Conrader SRV390-1/2-V-SS-150 ใช้ในท่อส่งของเหลว ภาชนะ และหม้อต้มเพื่อป้องกันแรงดันเกินของของเหลว วาล์วนิรภัยแบบซอฟต์ซีทนี้ใช้เพื่อป้องกันแรงดันกระชากกะทันหันซึ่งส่งผลให้เกิดการระเบิด การทำงานผิดปกติ และอันตรายจากไฟไหม้

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • วาล์วนิรภัย Conrader SRV390-1/2-V-SS-150 มีตัวสแตนเลสและสปริงสำหรับป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
  • มาพร้อมกับซีล Viton เพื่อป้องกันสารเคมีและความเสียหายจากรังสียูวี
  • วาล์ว Conrader SRV390 นี้มาพร้อมกับช่วงแรงดันที่ตั้งไว้ตั้งแต่ 25 ถึง 300 PSIG และปัจจัยการไหลที่ 1.55
  • มาพร้อมกับการชุบนิกเกิลเพื่อความทนทานต่อการสึกหรอ

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ASME
  • CRN

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ควรทดสอบวาล์ว Conrader SRV390-1/2-V-SS-150 บ่อยแค่ไหน

A. ควรทดสอบวาล์วนิรภัยเหล่านี้เป็นระยะๆ ปีละครั้ง นอกจากนี้ การทดสอบบ่อยครั้งทำให้เกิดความเสี่ยงที่เศษหรือสารปนเปื้อนอื่นๆ อาจเข้าไปในบ่าวาล์วและทำให้เกิดการรั่วไหลได้

Q. การตั้งค่าแรงดันล่วงหน้าของวาล์วนิรภัยนี้คืออะไร?

ก. 150 PSI

ถาม ช่วงอุณหภูมิการทำงานของวาล์วนิรภัย Conrader SRV390-1/2-V-SS-150 คือเท่าใด

A. -65 ถึง 400 องศา F.

ถาม เราจะติดตั้งวาล์วนิรภัยได้อย่างไร

A.

  • จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางวาล์วในลักษณะที่จะไม่เกิดคอนเดนเสทบนจานด้านต้นน้ำของวาล์วนิรภัย
  • โดยปกติจะทำโดยการติดตั้งวาล์วนิรภัยเหนือท่อไอน้ำ
  • ในกรณีดังกล่าว คอนเดนเสทจะไปอุดส่วนเชื่อมต่อกับวาล์วนิรภัยซึ่งอยู่ด้านล่างท่อไอน้ำ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-050 วาล์วนิรภัยแบบนิ่ม 1/2 นิ้ว 50 Psi สแตนเลส | AA7GJN 15X876 SRV390-1 / 2-V-SS-050฿5,138
CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-060 วาล์วนิรภัยแบบนิ่ม 1/2 นิ้ว 60 Psi สแตนเลส | AA7GJP 15X877 SRV390-1 / 2-V-SS-060฿5,159
CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-075 วาล์วนิรภัยแบบนิ่ม 1/2 นิ้ว 75 Psi สแตนเลส | AA7GJQ 15X878 SRV390-1 / 2-V-SS-075฿5,159
CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-100 วาล์วนิรภัยแบบนิ่ม 1/2 นิ้วสแตนเลส 100 Psi | AA7GJR 15X879 SRV390-1 / 2-V-SS-100฿5,138
CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-125 วาล์วนิรภัยเบาะนุ่ม 1/2 นิ้ว 125 Psi สแตนเลส | AA7GJT 15X880 SRV390-1 / 2-V-SS-125฿5,138
CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-175 วาล์วนิรภัยแบบนิ่ม 1/2 นิ้วสแตนเลส 175 Psi | AA7GJV 15X882 SRV390-1 / 2-V-SS-175฿5,138
CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-200 วาล์วนิรภัยแบบนิ่ม 1/2 นิ้วสแตนเลส 200 Psi | AA7GJW 15X883 SRV390-1 / 2-V-SS-200฿5,138

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-150 เซฟตี้วาล์วที่นั่งนุ่ม 1/2 นิ้ว 150 Psi Stainless Steel
฿5,138 / หน่วย