Conrader srv390-1/2-v-ss-200 | 15x883 วาล์วนิรภัยลม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-200 วาล์วนิรภัยแบบนิ่ม 1/2 นิ้วสแตนเลส 200 Psi | AA7GJW 15X883

CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-200 เซฟตี้วาล์วที่นั่งนุ่ม 1/2 นิ้ว 200 Psi Stainless Steel

In Stock
รายการ: AA7GJW รุ่น: SRV390-1/2-V-SS-200ข้ามอ้างอิง: 15X883
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
฿5,138 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วนิรภัยอากาศ
(M) NPT ทางเข้า1/2 นิ้ว
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
การตั้งค่าล่วงหน้า (PSI)200
จัดอันดับ CFM @ Set Pressure363
ประทับตราViton
ฤดูใบไม้ผลิ17-7 ส
UPC999570196988
ประเภทวาล์วที่นั่งนุ่ม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-050 วาล์วนิรภัยแบบนิ่ม 1/2 นิ้ว 50 Psi สแตนเลส | AA7GJN 15X876 SRV390-1 / 2-V-SS-050฿5,138
CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-060 วาล์วนิรภัยแบบนิ่ม 1/2 นิ้ว 60 Psi สแตนเลส | AA7GJP 15X877 SRV390-1 / 2-V-SS-060฿5,159
CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-075 วาล์วนิรภัยแบบนิ่ม 1/2 นิ้ว 75 Psi สแตนเลส | AA7GJQ 15X878 SRV390-1 / 2-V-SS-075฿5,159
CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-100 วาล์วนิรภัยแบบนิ่ม 1/2 นิ้วสแตนเลส 100 Psi | AA7GJR 15X879 SRV390-1 / 2-V-SS-100฿5,138
CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-125 วาล์วนิรภัยเบาะนุ่ม 1/2 นิ้ว 125 Psi สแตนเลส | AA7GJT 15X880 SRV390-1 / 2-V-SS-125฿5,138
CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-150 วาล์วนิรภัยเบาะนั่งนุ่ม 1/2 นิ้ว 150 Psi สแตนเลส | AA7GJU 15X881 SRV390-1 / 2-V-SS-150฿5,138
CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-175 วาล์วนิรภัยแบบนิ่ม 1/2 นิ้วสแตนเลส 175 Psi | AA7GJV 15X882 SRV390-1 / 2-V-SS-175฿5,138

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-200 เซฟตี้วาล์วที่นั่งนุ่ม 1/2 นิ้ว 200 Psi Stainless Steel
฿5,138 / หน่วย