Conrader srv530-3/4-v-ss-100 | 15x890 วาล์วนิรภัยลม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-100 วาล์วนิรภัยเบาะนั่งนุ่ม 3 / 4in สแตนเลส 100 Psi | AA7GKD 15X890

CONRADER SRV530-3/4-V-SS-100 วาล์วนิรภัยเบาะนุ่ม 3/4 นิ้ว 100 Psi Stainless Steel

In Stock
รายการ: AA7GKD รุ่น: SRV530-3/4-V-SS-100ข้ามอ้างอิง: 15X890
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
฿7,513 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วนิรภัยอากาศ
(M) NPT ทางเข้า3/4 นิ้ว
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
การตั้งค่าล่วงหน้า (PSI)100
จัดอันดับ CFM @ Set Pressure417
ประทับตราViton
ฤดูใบไม้ผลิ17-7 ส
UPC212725189438
ประเภทวาล์วที่นั่งนุ่ม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)4.06
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องแม็กซ์ ชั่วคราวประทับตราราคา
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-050 วาล์วนิรภัยเบาะนั่งนุ่ม 3/4 นิ้วสแตนเลส 50 Psi | AA7GKA 15X887 SRV530-3 / 4-V-SS-050เหล็กกล้าไร้สนิมฮิต FViton฿7,513
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-060 วาล์วนิรภัยแบบนิ่ม 3/4 นิ้ว 60 Psi สแตนเลส | AA7GKB 15X888 SRV530-3 / 4-V-SS-060เหล็กกล้าไร้สนิมฮิต FViton฿7,513
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-075 วาล์วนิรภัยเบาะนุ่ม 3/4 นิ้ว 75 Psi สแตนเลส | AA7GKC 15X889 SRV530-3 / 4-V-SS-075เหล็กกล้าไร้สนิมฮิต FViton฿7,513
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-125 วาล์วนิรภัยเบาะนั่งนุ่ม 3 / 4in 125 Psi Stainless Steel | AA7GKE 15X891 SRV530-3 / 4-V-SS-125เหล็กกล้าไร้สนิมฮิต FViton฿7,513
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-150 วาล์วนิรภัยเบาะนั่งนุ่ม 3 / 4in 150 Psi Stainless Steel | AA7GKF 15X892 SRV530-3 / 4-V-SS-150เหล็กกล้าไร้สนิมฮิต FViton฿7,513
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-175 วาล์วนิรภัยเบาะนั่งนุ่ม 3 / 4in 175 Psi สแตนเลส | AA7GKG 15X893 SRV530-3 / 4-V-SS-175เหล็กกล้าไร้สนิมฮิต FViton฿7,513
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-200 Safety Valve Soft Seat 3 / 4in 200 Psi Stainless Steel | AA7GKH 15X894 SRV530-3 / 4-V-SS-200เหล็กกล้าไร้สนิมฮิต FViton฿7,543

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONRADER SRV530-3/4-V-SS-100 วาล์วนิรภัยเบาะนุ่ม 3/4 นิ้ว 100 Psi Stainless Steel
฿7,513 / หน่วย