สก๊อต 471 | เทปตีเส้น 2 นิ้ว W 108 ฟุต สีแดง | 15f743 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCOTCH 471 เทปกาว 2 นิ้วกว้าง 108 ฟุตสีแดง | AA6ZEY 15F743

SCOTCH 471 เทปมาร์กกิ้ง 2 นิ้ว กว้าง 108 ฟุต ยาว แดง

In Stock
รายการ: AA6ZEY รุ่น: 471อ้างไขว้: 15F743

รับโดย อาจ 15, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿3,961 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทปคำเตือนความปลอดภัย
สีสีแดง
เส้นผ่าศูนย์กลาง4.375 "
ความยาว108ft
วัสดุไวนิล
แบบแผนของแข็ง
อุณหภูมิประสิทธิภาพ40 ถึง 170 องศา F
รูปร่างม้วน
ความหนา5.2มิล
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS3919102055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีเส้นผ่าศูนย์กลางวัสดุแบบแผนความหนาราคา
SCOTCH 471 เทปกาว 2 นิ้วกว้าง 108 ฟุตยาวสีเขียว | AA6ZEZ 15F745 471สีเขียว4.375 "ไวนิลของแข็ง5.2มิล฿3,961
SCOTCH 471 เทปกาว 2 นิ้วกว้าง 108 ฟุตยาวสีน้ำเงิน | AA6ZFA 15F746 471สีน้ำเงิน4.375 "ไวนิลของแข็ง5.2มิล฿3,961
SCOTCH 471 เทปกาว 2 นิ้วกว้าง 108 ฟุตสีเหลือง | AA6ZGF 15F793 471สีเหลือง4.375 "ไวนิลของแข็ง5.2มิล฿3,961
SCOTCH 471 เทปกาว 2 นิ้วกว้าง 108 ฟุตสีขาว | AA6ZGG 15F794 471ขาว4.375 "ไวนิลของแข็ง5.2มิล฿3,961
SCOTCH 471 เทปกาว 2 นิ้วกว้าง 108 ฟุตสีดำ | AA6ZGH 15F795 471Black4.375 "ไวนิลของแข็ง5.2มิล฿3,961
SCOTCH 5702 เทปกาวย่น 2 นิ้ว W 108 ฟุต | AA6ZGJ 15F796 5702สีดำ / เหลือง4 26 / 63 "ยาง / ไวนิลลาย5.4มิล฿4,856

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCOTCH 471 เทปมาร์กกิ้ง 2 นิ้ว กว้าง 108 ฟุต ยาว แดง
฿3,961 / หน่วย