Continental Industries 0442-00-1512-00 | 4ehh5 อแดปเตอร์ตัวเมีย | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1512-00 อะแดปเตอร์ตัวเมีย 1/2 x 1/2 In.npt x ท่อ | AD7GWC 4EHH5

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1512-00 อแดปเตอร์ตัวเมีย 1/2 x 1/2 In.npt x Tube

In Stock
รายการ: AD7GWC รุ่น: 0442-00-1512-00ข้ามอ้างอิง: 4EHH5
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
฿5,170 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์หญิง
การเชื่อมต่อNPT x หลอด
ความยาว3.17 "
วัสดุเหล็ก
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 120 F
ขนาดเกลียว1 / 2-14 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนตรง
WOG PSI @ 150 F125

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS7307923030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อความยาวขนาดท่อขนาดเกลียวขนาดท่อราคา
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1514-00 อะแดปเตอร์ตัวเมีย 1 x 1/2 นิ้ว Npt x ท่อ | AD7GWE 4EHH7 0442-00-1514-00NPT x หลอด3.42 "1"1.5 "1 / 2 "฿5,998
CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1514-00 อะแดปเตอร์ตัวเมีย 1 x 3/4 นิ้ว Npt x ท่อ | AD7GWG 4EHH9 1342-00-1514-00NPT x ท่อ4.63 "1"1.5 "3 / 4 "฿11,565
CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1514-00 อะแดปเตอร์ตัวเมีย 1 x 1 นิ้ว Npt x ท่อ | AD7GWJ 4EHJ2 1442-00-1514-00NPT x ท่อ3.44 "1"1.5 "1"฿9,240

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1512-00 อแดปเตอร์ตัวเมีย 1/2 x 1/2 In.npt x Tube
฿5,170 / หน่วย