Continental Industries 0442-00-1513-00 | 4ehh6 อแดปเตอร์ตัวเมีย | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1513-00 อะแดปเตอร์ตัวเมีย 3/4 x 1/2 In.npt x Tube | AD7GWD 4EHH6

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1513-00 อแดปเตอร์ตัวเมีย 3/4 x 1/2 In.npt x Tube

In Stock
รายการ: AD7GWD รุ่น: 0442-00-1513-00ข้ามอ้างอิง: 4EHH6
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
฿4,271 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์หญิง
การเชื่อมต่อNPT x หลอด
ความยาว3.16 "
วัสดุเหล็ก
ขนาดท่อ3 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 120 F
ขนาดเกลียว3 / 4-14 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนตรง
WOG PSI @ 150 F125

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS7307923030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อความยาวขนาดท่อราคา
CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1513-00 อะแดปเตอร์ตัวเมีย 3/4 x 3/4 In.npt x Pipe | AD7GWF 4EHH8 1342-00-1513-00NPT x ท่อ4.44 "3 / 4 "฿10,886
CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1513-00 อะแดปเตอร์ตัวเมีย 3/4 x 1 นิ้ว Npt x Pipe | AD7GWH 4EHJ1 1442-00-1513-00NPT x ท่อ4.81 "1"฿14,567

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1513-00 อแดปเตอร์ตัวเมีย 3/4 x 1/2 In.npt x Tube
฿4,271 / หน่วย