COOPER B-LINE B22S-240GRN Strut Channel, ขนาด 1.62 x 240 x 1.62 นิ้ว, เหล็ก
รายการ: CH7MEE
รุ่น: B22S-240GRN
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่อง |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ราคา | |
---|---|---|
B22-120AL | - | RFQ
|
B22-120GRN | - | RFQ
|
B22-120HDG | - | RFQ
|
B22-120SS4 | - | RFQ
|
B22-120SS6 | - | RFQ
|
บี22-120YZN | - | RFQ
|
B22-240AL | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.