COOPER B-LINE BG-8-12-E-5-8-AS Conduit To Beam Fastener, ท่อร้อยสาย 0.5 นิ้ว, ติดตั้ง 0.31 ถึง 0.5 นิ้ว
รายการ: CH7FFJ
รุ่น: BG-8-12-E-5-8-AS
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวยึดท่อร้อยสายไฟ |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
บีจี-16-E-2-4 | - | RFQ
| |
บีจี-16-E-5-8 | - | RFQ
| |
บีจี-16-อี-5-8-เอเอส | - | RFQ
| |
บีจี-16-E-9-12 | - | RFQ
| |
บีจี-16-อี-9-12-เอเอส | - | RFQ
| |
บีจี-16-F2 | - | RFQ
| |
บีจี -16-U-2-4 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.