COPELAND ZP49K5E-PFV-830 คอมเพรสเซอร์แอร์ 49,400 BtuH 1 เฟส 21.2A
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | A / C คอมเพรสเซอร์ |
อุณหภูมิแวดล้อม @ มาตรฐาน ARI | 95 องศา F |
แอมป์ | 21.2 |
ความยาวฐานยึด | 7.5 |
ความกว้างฐานยึด | 7-1 / 2 " |
ฐานยึด (ตรงกลาง) สามเหลี่ยม | 17-11 / 64 " |
บีทูเอช | 49,400 |
ความสูง | 16 15 / 16 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 9 9 / 16 " |
Line Connection Discharge ID | 1 / 2 " |
Line Connection Suction ID | 7 / 8 " |
HP ที่กำหนด | 4-1/8 |
ระยะ | 1 |
รีเลย์ที่มีศักยภาพ | Mfr. เลขที่ 014-0061-27 |
ประเภทสารทำความเย็น | R-410A |
เรียกใช้ Capacitor MF / Volt | 70/370 |
เริ่ม Cap. MFD / โวลต์ | 88 ถึง 106 / 330 |
ประเภทของน้ำมันคอมเพรสเซอร์ | POE |
แรงดันไฟฟ้า | 208/230 |
ความกว้าง | 9 9 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์ | บีทูเอช | ความสูง | ความยาว | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZP16K5E-PFV-830 | 7.3 | 15,500 | 15 17 / 64 " | 9 9 / 16 " | 1 | 208/230 | 9 9 / 16 " | ฿89,463 | |
ZP20K5E-PFV-830 | 9.1 | 20,000 | 15 17 / 64 " | 9 9 / 16 " | 1 | 208/230 | 9 9 / 16 " | ฿83,148 | |
ZP21K5E-PFV-830 | 9.5 | 21,300 | 15 17 / 64 " | 9 9 / 16 " | 1 | 208/230 | 9 9 / 16 " | ฿84,194 | |
ZP24K5E-PFV-830 | 10.6 | 24,000 | 15 17 / 64 " | 9 9 / 16 " | 1 | 208/230 | 9 9 / 16 " | ฿85,073 | |
ZP25K5E-PFV-830 | 11.1 | 25,200 | 15 17 / 64 " | 9 9 / 16 " | 1 | 208/230 | 9 9 / 16 " | ฿95,669 | |
ZP29K5E-PFV-830 | 12.7 | 29,000 | 15 17 / 64 " | 9 9 / 16 " | 1 | 208/230 | 9 9 / 16 " | ฿90,279 | |
ZP34K5E-PFV-830 | 15.6 | 34,500 | 16 15 / 16 " | 9 9 / 16 " | 1 | 208/230 | 9 9 / 16 " | ฿87,208 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.