COPELAND ZR84KCE-TF5-950 คอมเพรสเซอร์แอร์ 85500 Btuh 200/230v R-22
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | A / C คอมเพรสเซอร์ |
อุณหภูมิแวดล้อม @ มาตรฐาน ARI | 95 องศา F |
แอมป์ | 23.20 |
ความยาวฐานยึด | 7-1 / 2 " |
ความกว้างฐานยึด | 7-1 / 2 " |
บีทูเอช | 85,500 |
ความสูง | 18.75 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 10.375 " |
Line Connection Discharge ID | 7 / 8 " |
Line Connection Suction ID | 1-1 / 8 " |
HP ที่กำหนด | 7 |
ระยะ | 3 |
ประเภทสารทำความเย็น | R-22 |
ประเภทของน้ำมันคอมเพรสเซอร์ | POE |
แรงดันไฟฟ้า | 200/230 |
ความกว้าง | 11 15 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 61.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.25 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.31 |
รหัส HS | 8414308010 |
รุ่น | แอมป์ | บีทูเอช | ความสูง | ความยาว | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR61KCE-TFE-930 | 6.10 | 62,000 | 17.75 " | 9 11 / 16 " | 3 | 575 | 9 11 / 16 " | ฿122,402 | |
ZR68KCE-TF5-930 | 18.40 | 70,000 | 17.75 " | 9 11 / 16 " | 3 | 200/230 | 9 11 / 16 " | ฿119,946 | |
ZR68KCE-TF5-950 | 18.40 | 70,000 | 17.75 " | 9 11 / 16 " | 3 | 200/230 | 9 11 / 16 " | ฿117,667 | |
ZR68KCE-TFD-930 | 9.20 | 70,000 | 17.75 " | 9 11 / 16 " | 3 | 460 | 9 11 / 16 " | ฿117,988 | |
ZR61KCE-PFV-950 | 24.80 | 62,000 | 17.75 " | 9 11 / 16 " | 1 | 208/230 | 9 11 / 16 " | ฿115,679 | |
ZR61KCE-TFD-930 | 8.30 | 62,000 | 17.75 " | 9 11 / 16 " | 3 | 460 | 9 11 / 16 " | ฿122,191 | |
ZR61KCE-TFD-950 | 8.30 | 62,000 | 17.75 " | 9 11 / 16 " | 3 | 460 | 9 11 / 16 " | ฿121,947 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.