COTTERMAN 1010R2632A6E10B4C1P6 บันไดเลื่อนประกอบราวบันไดเลื่อนความสูง 100 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน |
ประเภทการกระตุ้น | เท้าเหยียบ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ความลึกฐาน | 72 " |
ความกว้างฐาน | 32 " |
ความกว้างด้านล่าง | 32 " |
มุมปีน | องศา 59 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงราวจับ | 30 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 450 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส |
จำนวนขั้นตอน | 10 |
ความสูงโดยรวม | 130 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 10 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 100 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
เหยียบ | เป็นรู |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 78.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 330.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | รวมราวจับ | ประเภทการกระตุ้น | ประกอบ / ไม่ประกอบ | วัสดุ | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004R2630A6E10B3C1P6 | บันไดเลื่อน | ใช่ | น้ำหนัก | รอย | เหล็กสแตนเลส | 4 | 70 " | 10 " | ฿23,585 | ||
1009R2632A6E10B4C1P6 | บันไดเลื่อน | ใช่ | เท้าเหยียบ | ลอม | เหล็กสแตนเลส | 9 | 120 " | 10 " | ฿60,362 | RFQ
| |
1004R2630A1E30B3C1P6 | บันไดเอียงและม้วน | ใช่ | เอียงและม้วน | รอย | เหล็ก | 4 | 70 " | 30 " | ฿35,106 | ||
1004R2630A3E30B3C1P6 | บันไดเอียงและม้วน | ใช่ | เอียงและม้วน | รอย | เหล็ก | 4 | 70 " | 30 " | ฿39,826 | ||
1004R2630A6E30B3C1P6 | บันไดเอียงและม้วน | ใช่ | เอียงและม้วน | รอย | เหล็ก | 4 | 70 " | 30 " | ฿36,927 | ||
1005R2630A1E30B4C1P6 | บันไดเลื่อน | ใช่ | เท้าเหยียบ | รอย | เหล็ก | 5 | 80 " | 30 " | ฿48,217 | RFQ
| |
1005R2630A3E30B4C1P6 | บันไดเลื่อน | ใช่ | เท้าเหยียบ | รอย | เหล็ก | 5 | 80 " | 30 " | ฿50,211 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.