COTTERMAN 1206R2630A6E24B4C1P6 บันไดเลื่อนราวบันไดเลื่อนความสูง 60 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน |
ประเภทการกระตุ้น | เท้าเหยียบ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | รอย |
ความลึกฐาน | 72 " |
ความกว้างฐาน | 30 " |
ความกว้างด้านล่าง | 30 " |
มุมปีน | องศา 50 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงราวจับ | 30 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 450 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 6 |
ความสูงโดยรวม | 90 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 60 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
เหยียบ | เป็นรู |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 62.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 228.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ประเภทการกระตุ้น | ประกอบ / ไม่ประกอบ | วัสดุ | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1204R1820A6E12B3C1P6 | บันไดเลื่อน | น้ำหนัก | รอย | เหล็กสแตนเลส | 4 | 70 " | 12 " | 40 " | ฿19,803 | ||
1209R2632A6E12B4C1P6 | บันไดเลื่อน | เท้าเหยียบ | ลอม | เหล็กสแตนเลส | 9 | 120 " | 12 " | 90 " | ฿49,520 | RFQ
| |
1209R2632A3E12B4C1P6 | บันไดเลื่อน | เท้าเหยียบ | ลอม | เหล็กสแตนเลส | 9 | 120 " | 12 " | 90 " | ฿60,406 | RFQ
| |
1209R2632A1E12B4C1P6 | บันไดเลื่อน | เท้าเหยียบ | ลอม | เหล็กสแตนเลส | 9 | 120 " | 12 " | 90 " | ฿50,002 | RFQ
| |
1203R1820A1E24B3C1P6 | บันไดเอียงและม้วน | เอียงและม้วน | รอย | เหล็ก | 3 | 60 " | 24 " | 30 " | ฿26,384 | ||
1203R1820A3E24B3C1P6 | บันไดเอียงและม้วน | เอียงและม้วน | รอย | เหล็ก | 3 | 60 " | 24 " | 30 " | ฿26,654 | ||
1203R1820A6E24B3C1P6 | บันไดเอียงและม้วน | เอียงและม้วน | รอย | เหล็ก | 3 | 60 " | 24 " | 30 " | ฿21,181 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.