COTTERMAN 1403N2628A3E10B1C1P1 ขั้นบันไดเหล็ก ความสูงโดยรวม 30 นิ้ว 500 ปอนด์ กำลังโหลด 3 ขั้นตอน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นตอน |
ประเภท ANSI | IA |
ความลึกฐาน | 34 " |
ความกว้างด้านล่าง | 28 " |
ปิดความลึก | 34 " |
ความสูงปิด | 30 " |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความจุโหลด | ปอนด์ 500 |
น้ำหนักสุทธิ | ปอนด์ 43 |
จำนวนขั้นตอน | 3 |
ความสูงโดยรวม | 30 " |
ความลึกของขั้นตอน | 10 " |
กลุ่มผลิตภัณฑ์สตูลขั้นบันได | สเต็ปเครื่องเขียน |
ความสูงขั้นสูงสุด | 30 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกฐาน | ความกว้างด้านล่าง | เสร็จสิ้น | วัสดุ | น้ำหนักสุทธิ | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302N2626A3E10B1C1P6 | 23 " | 27 " | ผงเคลือบผิว | เหล็ก | ปอนด์ 25 | 2 | 20 " | ฿7,624 | RFQ
| |
1802N2626A3E10B1C50P6 | 23 " | 27 " | สว่างขึ้น | อลูมิเนียม | ปอนด์ 14 | 2 | 20 " | ฿13,572 | RFQ
| |
1803N3232A3E10B1C50P6 | 33 " | 33 " | สว่างขึ้น | อลูมิเนียม | ปอนด์ 24 | 3 | 30 " | ฿22,424 | RFQ
| |
1903N2628A3E10B1C50P1 | 34 " | 28 " | สว่างขึ้น | อลูมิเนียม | ปอนด์ 22 | 3 | 30 " | ฿22,276 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.