COTTERMAN 1513R2642A1E30B4C1P3 โรลลิ่งสบันได Unassembled Handrail Platform ความสูง 130 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน |
ประเภทการกระตุ้น | เท้าเหยียบ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความลึกฐาน | 115 " |
ความกว้างฐาน | 42 " |
ความกว้างด้านล่าง | 42 " |
มุมปีน | องศา 59 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงราวจับ | 42 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 450 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 13 |
ความสูงโดยรวม | 172 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 30 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 130 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
เหยียบ | โลหะขยาย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 184.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 472.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 111.76 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความสูงราวจับ | ประเภทการกระตุ้น | ประกอบ / ไม่ประกอบ | วัสดุ | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210R2632A1E12B4C1P6 | บันไดเลื่อน | 30 " | เท้าเหยียบ | ลอม | เหล็กสแตนเลส | 10 | 130 " | 12 " | ฿56,783 | RFQ
| |
1505R2630A6E20B4C1P6 | บันไดเลื่อน | 30 " | เท้าเหยียบ | แต่อย่างใด | เหล็ก | 5 | 80 " | 20 " | ฿42,691 | ||
1506R2630A6E20B4C1P6 | บันไดเลื่อน | 30 " | เท้าเหยียบ | แต่อย่างใด | เหล็ก | 6 | 90 " | 20 " | ฿53,519 | RFQ
| |
1507R2630A6E20B4C1P6 | บันไดเลื่อน | 30 " | เท้าเหยียบ | แต่อย่างใด | เหล็ก | 7 | 100 " | 20 " | ฿56,898 | RFQ
| |
1508R2632A6E20B4C1P6 | บันไดเลื่อน | 30 " | เท้าเหยียบ | แต่อย่างใด | เหล็ก | 8 | 110 " | 20 " | ฿66,152 | RFQ
| |
1509R2632A6E20B4C1P6 | บันไดเลื่อน | 30 " | เท้าเหยียบ | แต่อย่างใด | เหล็ก | 9 | 120 " | 20 " | ฿60,598 | RFQ
| |
1510R2632A6E20B4C1P6 | บันไดเลื่อน | 30 " | เท้าเหยียบ | แต่อย่างใด | เหล็ก | 10 | 130 " | 20 " | ฿67,968 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.