COTTERMAN 1AAWP2472A8 A9-14 B1 P6 แท่นทำงานปรับความสูงได้เหล็ก 9 ถึง 14 นิ้วความสูง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพลตฟอร์มการทำงาน |
ความลึกฐาน | 72 " |
ความยาวฐาน | 72 " |
ความกว้างฐาน | 24 " |
ความกว้างด้านล่าง | 24 " |
สี | โดยธรรมชาติ |
เสร็จสิ้น | สว่างขึ้น |
ความจุโหลด | 800 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวน Guard Rails | 0 |
จำนวนขา | 6 |
จำนวนขั้นตอน | 1 |
ความสูงโดยรวม | 14 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 72 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 9 ถึง 14 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 72 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | การเข้าถึง Quad |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 24 " |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
เหยียบ | เออร์โก แม็ททิง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 7616995030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุ | ความลึกฐาน | ความยาวฐาน | จำนวนขา | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 | อลูมิเนียม | 24 " | 24 " | 4 | 1 | 8" | 24 " | 5 ถึง 8 " | ฿21,547 | |
1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 | อลูมิเนียม | 36 " | 36 " | 4 | 1 | 8" | 36 " | 5 ถึง 8 " | ฿26,111 | |
1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 | อลูมิเนียม | 48 " | 48 " | 4 | 1 | 8" | 48 " | 5 ถึง 8 " | ฿29,971 | |
1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 | อลูมิเนียม | 24 " | 24 " | 4 | 1 | 8" | 24 " | 5 ถึง 8 " | ฿24,147 | |
1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 | อลูมิเนียม | 36 " | 36 " | 4 | 1 | 8" | 36 " | 5 ถึง 8 " | ฿30,206 | |
1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 | อลูมิเนียม | 48 " | 48 " | 4 | 1 | 8" | 48 " | 5 ถึง 8 " | ฿35,207 | |
1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 | อลูมิเนียม | 60 " | 60 " | 6 | 1 | 8" | 60 " | 5 ถึง 8 " | ฿45,143 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.