COTTERMAN 2TR18A3E10B8C1P6 ราวบันไดเลื่อนราวบันไดเลื่อนความสูง 20 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเอียงและม้วน |
ประเภทการกระตุ้น | เอียงและม้วน |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | รอย |
ความลึกฐาน | 24 " |
ความกว้างฐาน | 20 " |
ความกว้างด้านล่าง | 20 " |
มุมปีน | องศา 59 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงราวจับ | 30 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 450 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส |
จำนวนขั้นตอน | 2 |
ความสูงโดยรวม | 50 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 10 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 20 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 16 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 16 " |
เหยียบ | หยัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ประเภทการกระตุ้น | ประกอบ / ไม่ประกอบ | ความจุโหลด | วัสดุ | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TR18A1E10B8C1P6 | บันไดเอียงและม้วน | เอียงและม้วน | รอย | 450 ปอนด์ | เหล็กสแตนเลส | 2 | 50 " | - | ฿12,006 | ||
2TR18A1E20B8C1P6 | บันไดเอียงและม้วน | เอียงและม้วน | รอย | 450 ปอนด์ | เหล็กสแตนเลส | 2 | 50 " | - | ฿15,326 | ||
2TR18A3E20B8C1P6 | บันไดเอียงและม้วน | เอียงและม้วน | รอย | 450 ปอนด์ | เหล็กสแตนเลส | 2 | 50 " | - | ฿18,767 | ||
2TR18A6E10B8C1P6 | บันไดเอียงและม้วน | เอียงและม้วน | รอย | 450 ปอนด์ | เหล็กสแตนเลส | 2 | 50 " | - | ฿10,768 | ||
2TR18A6E20B8C1P6 | บันไดเอียงและม้วน | เอียงและม้วน | รอย | 450 ปอนด์ | เหล็กสแตนเลส | 2 | 50 " | - | ฿13,206 | ||
2TR26A1E20B8C1P6 | บันไดเอียงและม้วน | เอียงและม้วน | รอย | 450 ปอนด์ | เหล็กสแตนเลส | 2 | 50 " | - | ฿23,305 | ||
2TR26A3E20B8C1P6 | บันไดเอียงและม้วน | เอียงและม้วน | รอย | 450 ปอนด์ | เหล็กสแตนเลส | 2 | 50 " | - | ฿26,955 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.