COTTERMAN 2WP2448A3B8AC1P6 แท่นทำงานเหล็กม้วนสูง 20 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพลตฟอร์มโรลลิ่งเวิร์ค |
ความลึกฐาน | 58 " |
ความยาวฐาน | 58 " |
ความกว้างฐาน | 28 " |
ความกว้างด้านล่าง | 28 " |
มุมปีน | องศา 50 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความจุโหลด | 800 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขา | 2 |
จำนวนขั้นตอน | 2 |
ความสูงโดยรวม | 20 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 48 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 20 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | เข้าเดี่ยว |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
เหยียบ | หยัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 147.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ความลึกฐาน | ความยาวฐาน | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้างขั้นตอน | เหยียบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WP2436A3B8AC1P6 | 36 " | 46 " | 46 " | 20 " | 36 " | 24 " | 24 " | หยัก | ฿17,645 | ||
2WP2460RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 70 " | 70 " | 20 " | 60 " | 24 " | 24 " | หยัก | ฿40,503 | ||
2WP3624A3B8AC1P6 | 24 " | 34 " | 34 " | 20 " | 24 " | 36 " | 36 " | หยัก | ฿19,561 | ||
2WP3636A3B8AC1P6 | 36 " | 46 " | 46 " | 20 " | 36 " | 36 " | 36 " | หยัก | ฿24,475 | ||
2WP3648A3B8AC1P6 | 48 " | 58 " | 58 " | 20 " | 48 " | 36 " | 36 " | หยัก | ฿30,028 | ||
2WP3660RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 70 " | 70 " | 20 " | 60 " | 36 " | 36 " | หยัก | ฿53,644 | ||
3WP2424A3B8AC1P6 | 24 " | 43 " | 43 " | 30 " | 24 " | 24 " | 24 " | หยัก | ฿18,632 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.