COTTERMAN 5007R2630A6E20B4G1C1P6 บันไดเลื่อนประกอบราวบันไดเลื่อนความสูง 70 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน |
ประเภทการกระตุ้น | เท้าเหยียบ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ความลึกฐาน | 63 " |
ความกว้างฐาน | 30 " |
ความกว้างด้านล่าง | 30 " |
มุมปีน | องศา 59 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงราวจับ | 30 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 7 |
ความสูงโดยรวม | 100 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 20 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 70 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
เหยียบ | เป็นรู |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 98.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 254 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 160.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึกฐาน | ความกว้างฐาน | ความกว้างด้านล่าง | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5006R2630A6E20B4G1C1P6 | 56 " | 30 " | 30 " | 6 | 90 " | 60 " | ฿64,683 | RFQ
|
5008R2632A6E20B4G1C1P6 | 68 " | 32 " | 32 " | 8 | 110 " | 80 " | ฿83,575 | RFQ
|
5009R2632A6E20B4G1C1P6 | 75 " | 32 " | 32 " | 9 | 120 " | 90 " | ฿87,934 | RFQ
|
5010R2632A6E20B4G1C1P6 | 83 " | 32 " | 32 " | 10 | 130 " | 100 " | ฿92,150 | RFQ
|
5011R2632A6E20B4G1C1P6 | 88 " | 32 " | 32 " | 11 | 140 " | 110 " | ฿98,292 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.