COTTERMAN 6508R1830A6E10B4BW5C1P6 ราวบันไดเลื่อนราวบันไดเลื่อนสูง 80 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน |
ประเภทการกระตุ้น | เท้าเหยียบ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความลึกฐาน | 65 " |
ความกว้างฐาน | 30 " |
ความกว้างด้านล่าง | 30 " |
มุมปีน | องศา 59 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงราวจับ | 30 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 8 |
ความสูงโดยรวม | 110 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 10 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 80 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 16 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 16 " |
เหยียบ | หยัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 60.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความลึกฐาน | ความกว้างฐาน | ความกว้างขั้นตอน | เหยียบ | ความกว้างด้านล่าง | ความสูงราวจับ | จำนวนขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6505R1830A3E10B11W5C1P6 | 24 " | 46 " | 30 " | 24 " | เป็นรู | 30 " | 30 " | 5 | ฿39,521 | |
6505R1830A6E10B11W5C1P6 | 16 " | 46 " | 30 " | 16 " | หยัก | 30 " | 30 " | 5 | ฿40,312 | |
6506R1830A3E10B11W5C1P6 | 16 " | 53 " | 30 " | 16 " | เป็นรู | 30 " | 30 " | 6 | ฿45,765 | RFQ
|
6506R1830A6E10B11W5C1P6 | 16 " | 53 " | 30 " | 16 " | หยัก | 30 " | 30 " | 6 | ฿45,198 | RFQ
|
6507R1830A3E10B11W5C1P6 | 16 " | 58 " | 30 " | 16 " | เป็นรู | 30 " | 30 " | 7 | ฿49,957 | RFQ
|
6507R1830A6E10B11W5C1P6 | 16 " | 58 " | 30 " | 16 " | หยัก | 30 " | 30 " | 7 | ฿49,080 | RFQ
|
6508R1830A3E10B4BW5C1P6 | 16 " | 65 " | 30 " | 16 " | เป็นรู | 30 " | 30 " | 8 | ฿55,246 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.