COTTERMAN A2N2626A3B3C50P1 โรลลิ่งสแลดเดอร์รอยแพลตฟอร์มความสูง 20 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน |
ประเภทการกระตุ้น | น้ำหนัก |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | รอย |
ความลึกฐาน | 23 " |
ความกว้างฐาน | 26 " |
ความกว้างด้านล่าง | 26 " |
มุมปีน | องศา 59 |
สี | โดยธรรมชาติ |
เสร็จสิ้น | สว่างขึ้น |
รวมราวจับ | ไม่ |
ความจุโหลด | 350 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนขั้นตอน | 2 |
ความสูงโดยรวม | 20 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 14 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 20 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
เหยียบ | หยัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 7616995030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ประกอบ / ไม่ประกอบ | ความลึกฐาน | วัสดุ | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1N2626A3B3C50P1 | บันไดเลื่อน | รอย | 20 " | อลูมิเนียม | 1 | 12 " | 12 " | 24 " | ฿16,653 | ||
A3N2630A3B3C50P6 | บันไดเอียงและม้วน | ลอม | 29 " | อลูมิเนียม | 3 | 30 " | 30 " | 24 " | ฿28,483 | ||
A4N2630A3B3C50P6 | บันไดเอียงและม้วน | รอย | 36 " | อลูมิเนียม | 4 | 40 " | 40 " | 24 " | ฿41,099 | ||
A2N1818A3B3C50P1 | บันไดเลื่อน | ลอม | 23 " | อลูมิเนียมเชื่อม | 2 | 20 " | 20 " | 16 " | ฿19,761 | ||
A2R1818A3B3C50P6 | บันไดเลื่อน | ลอม | 23 " | อลูมิเนียมเชื่อม | 2 | 50 " | 20 " | 16 " | ฿23,844 | ||
A3N1822A3B3C50P6 | บันไดเลื่อน | ลอม | 29 " | อลูมิเนียมเชื่อม | 3 | 30 " | 30 " | 16 " | ฿26,140 | ||
A3R1822A3B3C50P6 | บันไดเลื่อน | ลอม | 29 " | อลูมิเนียมเชื่อม | 3 | 60 " | 30 " | 16 " | ฿30,781 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.