COTTERMAN D4WT C1 P6 Walk-thru Dock Ladder 4 ขั้นตอน 84 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันได Walk-Thru Dock |
ทางออก | ข้างหน้า |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบสีเทา |
ความสูงราวจับ | 42 " |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 4 |
ความสูงโดยรวม | 7ft |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 84 " |
ความกว้างโดยรวม | 27.5 " |
รุ่งเดีย. | 1-1 / 4 " |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 3 ฟุต |
บนลงล่างรุ่ง | 36 " |
หลอด Dia | 1-1 / 4 " |
ความหนาของผนังท่อ | 16GA |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
D3WT C1 P6 | 3 | 6ft | 72 " | ฿9,830 | RFQ
| |
D5WT C1 P6 | 5 | 8ft | 96 " | ฿13,284 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.