COTTERMAN M18SC L9 C1 บันไดคงที่พร้อมกรงนิรภัย 17 ฟุตสูง 3 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดคงที่พร้อมกรงนิรภัย |
มุมปีน | องศา 90 |
ทางออก | ขวา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบสีเทา |
ความสูงของบันได | 17ft |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 18 |
จำนวนขั้นตอน | 18 |
ความสูงโดยรวม | 17 '3 " |
ความกว้างโดยรวม | 26 " |
รุ่งเดีย. | 3 / 4 " |
รุ่งกว้าง | 16 " |
มุมบันได | องศา 90 |
ความกว้างขั้นตอน | 16 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 17 ฟุต |
บนลงล่างรุ่ง | 17 ฟุต |
เหยียบ | เหล็กแผ่นลูกฟูก |
ความลึกของดอกยาง | 3 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 134.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 502.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชิ้น | ความสูงของบันได | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M15WC C1 | บันไดคงที่พร้อมกรงนิรภัย | 14ft | 15 | 17 '8 " | 28 " | ฿76,285 | RFQ
|
M19WC C1 | บันไดคงที่พร้อมกรงนิรภัย | 18ft | 19 | 21 '8 " | 28 " | ฿94,227 | RFQ
|
M23WC C1 | บันไดคงที่พร้อมกรงนิรภัย | 22ft | 23 | 25 '8 " | 28 " | ฿109,044 | RFQ
|
M25WC C1 | บันไดคงที่พร้อมกรงนิรภัย | 24ft | 25 | 27 '8 " | 28 " | ฿125,412 | RFQ
|
M27WC C1 | บันไดคงที่พร้อมกรงนิรภัย | 26ft | 27 | 29 '8 " | 28 " | ฿130,314 | RFQ
|
M29WC C1 | บันไดคงที่พร้อมกรงนิรภัย | 28ft | 29 | 31 '8 " | 28 " | ฿142,325 | RFQ
|
M13WC C1 | บันไดคงที่ | 12ft | 13 | 15 '8 " | 22 " | ฿64,155 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.