COTTERMAN ST-223 A2 C1 P5 Rolling Ladder Handrail Platform 18 Inch Height | AE9TCW 6LYJ6

COTTERMAN ST-223 A2 C1 P5 ราวบันไดเลื่อนราวบันไดเลื่อนความสูง 18 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE9TCW รุ่น: ST-223 A2 C1 P5ข้ามอ้างอิง: 6LYJ6

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿30,498 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบันไดเลื่อน
ประเภทการกระตุ้นน้ำหนัก
ประกอบ / ไม่ประกอบแต่อย่างใด
ความลึกฐาน26 "
ความกว้างฐาน22 "
ความกว้างด้านล่าง22 "
มุมปีนองศา 59
สีสีเทา
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
ความสูงราวจับ30 "
รวมราวจับใช่
ความจุโหลด450 ปอนด์
วัสดุเหล็กสแตนเลส
จำนวนขั้นตอน2
ความสูงโดยรวม48 "
ความลึกของแพลตฟอร์ม14 "
ความสูงของแพลตฟอร์ม18 "
ความกว้างแพลตฟอร์ม16 "
ความลึกของขั้นตอน8"
ความกว้างขั้นตอน16 "
เหยียบยาง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 18.9
ความสูงของเรือ (ซม.)66.04
ความยาวเรือ (ซม.)55.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)58.42
รหัส HS7326908560
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมประกอบ / ไม่ประกอบความลึกฐานความลึกของแพลตฟอร์มความสูงของแพลตฟอร์มความกว้างฐานความกว้างด้านล่างสีราคา
COTTERMAN ST-200 A2 C1 P5 บันไดกลิ้งเชื่อมแพลตฟอร์มสูง 18 นิ้ว | AA9DRT 1CMP5 ST-200 A2 C1 P522 "รอย20 "8"18 "22 "22 "สีเทา฿27,781
COTTERMAN ST-300 A2 C1 P5 บันไดกลิ้งแท่นเชื่อม 27in H | AA9DRU 1CMP6 ST-300 A2 C1 P531 "รอย27 "8"27 "24 "24 "สีเทา฿35,427
COTTERMAN ST-401 A2 C1 P5 บันไดเลื่อนราวบันไดเลื่อนความสูง 36 นิ้ว | AB3HPP 1TGY3 ST-401 A2 C1 P566 "แต่อย่างใด34 "8"36 "25 "25 "สีเทา฿40,119
COTTERMAN ST-501 A2 C1 P5 บันไดเลื่อนราวบันไดเลื่อนความสูง 45 นิ้ว | AB3HPQ 1TGY4 ST-501 A2 C1 P575 "ลอม40 "8"45 "26 "26 "สีเทา฿43,605
COTTERMAN ST-601 A2 C1 P5 บันไดเลื่อนราวบันไดเลื่อนความสูง 54 นิ้ว | AB3HPR 1TGY 5 ST-601 A2 C1 P584 "แต่อย่างใด48 "8"54 "27 "27 "สีเทา฿49,166
COTTERMAN ST-220 A2 C6 P5 บันไดเลื่อนแบบเชื่อม ความสูง 18 นิ้ว | AE9TAL 6LYD0 ST-220 A2 C6 P522 "รอย26 "14 "18 "22 "22 "สีแดง฿26,473
COTTERMAN ST-302 A2 C1 P5 บันไดเลื่อนราวบันไดเลื่อนความสูง 27 นิ้ว | AE9TAM 6LYD2 ST-302 A2 C1 P557 "แต่อย่างใด27 "8"27 "24 "24 "สีเทา฿36,954

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

COTTERMAN ST-223 A2 C1 P5 ราวบันไดเลื่อนราวบันไดเลื่อนความสูง 18 นิ้ว
฿30,498 / หน่วย