COTTERMAN WMX06R37A9P3 โรลลิ่งสเซฟตี้บันได Unassembled Platform 60 นิ้วH
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดนิรภัยกลิ้ง |
ประเภทการกระตุ้น | lockstep |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความลึกฐาน | 62 " |
ความกว้างฐาน | 37 " |
ความกว้างด้านล่าง | 37 " |
มุมปีน | องศา 59 |
สี | เทา / เหลือง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงราวจับ | 42 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 6 |
ความสูงโดยรวม | 102 " |
ความกว้างโดยรวม | 37 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 60 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
เหยียบ | เปิด Grip |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 161.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 340.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 99.06 |
รหัส HS | 7308909090 |
รุ่น | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความลึกฐาน | ความกว้างฐาน | เหยียบ | ความกว้างด้านล่าง | สี | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMX08R37A3P3 | 80 " | 74 " | 37 " | หยัก | 37 " | Chrome / เหลือง | 8 | 122 " | ฿196,671 | RFQ
|
WMX12R42A3P3 | 120 " | 98 " | 42 " | หยัก | 42 " | Chrome / เหลือง | 12 | 162 " | ฿232,465 | RFQ
|
WMX08R37A9P3 | 80 " | 74 " | 37 " | เปิด Grip | 37 " | Chrome / เหลือง | 8 | 122 " | ฿187,727 | RFQ
|
WMX11R42A9P3 | 110 " | 92 " | 42 " | เปิด Grip | 42 " | Chrome / เหลือง | 11 | 152 " | ฿208,616 | RFQ
|
WMX12R42A9P3 | 120 " | 98 " | 42 " | เปิด Grip | 42 " | Chrome / เหลือง | 12 | 162 " | ฿224,709 | RFQ
|
WMX05R37A3P3 | 50 " | 56 " | 37 " | หยัก | 37 " | เทา / เหลือง | 5 | 92 " | ฿173,220 | RFQ
|
WMX06R37A3P3 | 60 " | 62 " | 37 " | หยัก | 37 " | เทา / เหลือง | 6 | 102 " | ฿182,138 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.