COXREELS 1125P-4-6-EB รอกม้วนสายข้อเหวี่ยงแบบมือหมุน, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว, ความยาว 100 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มือหมุนท่อรีล |
ขนาดฐาน | 11.38 x 16 " |
ความยาวท่อ | 100 ฟุต |
ภายใน Dia | 1 / 2 " |
แม็กซ์ ความดัน | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดการติดตั้ง | 9.44 x 10 " |
ภายนอก Dia. | 7 / 8 " |
ความสูงโดยรวม | 19.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 17.63 " |
ความกว้างโดยรวม | 19.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.9 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดฐาน | ความยาวท่อ | ขนาดการติดตั้ง | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1125P-4-12-ค | 17.38 x 15.38 " | 200 ฟุต | 15.44 x 10 " | 18.63 " | 25.75 " | ฿49,025 | |
1125P-4-6-ค | 11.38 x 15.38 " | 100 ฟุต | 9.44 x 10 " | 18.63 " | 19.75 " | ฿49,432 | |
1125P-4-8 | 13.38 x 15.38 " | 150 ฟุต | 11.44 x 10 " | 18.63 " | 21.75 " | ฿36,603 | |
1125P-4-8-ค | 13.38 x 15.38 " | 150 ฟุต | 11.44 x 10 " | 18.63 " | 21.75 " | ฿49,432 | |
1125P-4-12-ก | 17.38 x 16 " | 200 ฟุต | 15.44 x 10 " | 19.25 " | 23 " | ฿65,825 | |
1125P-4-12-E | 17.38 x 16 " | 200 ฟุต | 15.44 x 10 " | 19.25 " | 25.75 " | ฿63,229 | |
1125P-4-12-EA | 17.38 x 16 " | 200 ฟุต | 15.44 x 10 " | 19.25 " | 25.75 " | ฿73,054 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.