COXREELS 328-440 รอกม้วนสปริงรีเทิร์น เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 นิ้ว ยาว 40 ฟุต
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อกลับสปริง |
ขนาดฐาน | 32.25 x 14 " |
EAN | 0674255844148 |
ความยาวท่อ | 40 ฟุต |
ภายใน Dia | 4" |
ขนาดการติดตั้ง | 30.19 x 10 " |
ความสูงโดยรวม | 29.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24 " |
ความกว้างโดยรวม | 37.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 51.75 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดฐาน | ความยาวท่อ | ภายใน Dia | ขนาดการติดตั้ง | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
319-424 | 23.25 x 14 " | 24 ฟุต | 4" | 21.19 x 10 " | 28.25 " | ฿82,472 | |
319-520 | 23.25 x 14 " | 20 ฟุต | 5" | 21.19 x 10 " | 28.25 " | ฿83,287 | |
319-620 | 23.25 x 14 " | 20 ฟุต | 6" | 21.19 x 10 " | 28.25 " | ฿83,287 | |
328-532 | 32.25 x 14 " | 32 ฟุต | 5" | 30.19 x 10 " | 37.25 " | ฿90,261 | |
328-632 | 32.25 x 14 " | 32 ฟุต | 6" | 30.19 x 10 " | 37.25 " | ฿101,309 | |
332-536 | 36.25 x 14 " | 36 ฟุต | 5" | 34.19 x 10 " | 41.25 " | ฿103,243 | |
332-636 | 36.25 x 14 " | 36 ฟุต | 6" | 34.19 x 10 " | 41.25 " | ฿103,243 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.