ม้วนรอก Lg-lpl-125 | ม้วนสายยางสปริงกลับ ขนาด 1/4 นิ้ว ความจุ 25 ฟุต แรงดันสูงสุด 300 Psi | 29ra17 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

COXREELS LG-LPL-125 รีลท่อคืนสปริง ขนาด 1/4 นิ้ว ความจุ 25 ฟุต แรงดันสูงสุด 300 Psi | CE9FPX 29RA17

COXREELS LG-LPL-125 ม้วนสายยางสปริงกลับ ขนาด 1/4 นิ้ว ความจุ 25 ฟุต แรงดันสูงสุด 300 Psi

In Stock
รายการ: CE9FPX รุ่น: LG-LPL-125ข้ามอ้างอิง: 29RA17
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
฿11,948 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีลท่อกลับสปริง
ขนาดฐาน4.69 x 8.38 "
ตลับหล่อลื่นอย่างถาวร
คะแนนหน้าที่หน้าที่ปานกลาง
EAN0674255735811
ปลายท่อ1/4 "MNPT
ท่อภายใน Dia1 / 4 "
ความยาวท่อ25 ฟุต
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็ก
ภายใน Dia1 / 4 "
สลักการปิดประตู
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
การติดม้านั่งและยานพาหนะ เพดาน พื้น ผนัง
ขนาดการติดตั้ง2.5 x 6 "
ภายนอก Dia.1 / 2 "
ความสูงโดยรวม10.63 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10.5 "
ความกว้างโดยรวม5.25 "
รีล Inlet1/4 "FNPT
ประเภทซีลไนไตร
วัสดุหมุนทองเหลือง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.14
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสหรัฐอเมริกา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวท่อภายใน Diaภายนอก Dia.ราคา
COXREELS LG-LP-115 รีลท่อคืนสปริง, แรงดันต่ำ, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว, ความยาว 15 ฟุต | COXREELS CF3NZR แอลจี-แอลพี-11515 ฟุต1 / 4 "1 / 2 "฿12,014
COXREELS LG-LP-125 รีลท่อคืนสปริง, แรงดันต่ำ, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว, ความยาว 25 ฟุต | CF3NZT แอลจี-แอลพี-12525 ฟุต1 / 4 "1 / 2 "฿12,320
COXREELS LG-LP-310 รีลท่อคืนสปริง, แรงดันต่ำ, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว, ความยาว 10 ฟุต | COXREELS CF3NZU แอลจี-แอลพี-31010 ฟุต3 / 8 "5 / 8 "฿11,963
COXREELS LG-LP-320 ม้วนสายยางสปริงกลับ, ความยาว 20 ฟุต, ID 3/8 นิ้ว, 3/8 นิ้ว MNPT, ทองเหลือง | CF3NZV 260N38 แอลจี-แอลพี-32020 ฟุต3 / 8 "5 / 8 "฿12,989
COXREELS LG-LPL-115 รีลท่อคืนสปริง แรงดันต่ำ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว ความยาว 15 ฟุต | CF3NZW แอลจี-แอลพีแอล-11515 ฟุต1 / 4 "1 / 2 "฿10,843
COXREELS LG-LPL-310 รีลท่อคืนสปริง แรงดันต่ำ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว ความยาว 10 ฟุต | CF3NZX แอลจี-แอลพีแอล-31010 ฟุต3 / 8 "5 / 8 "฿10,843
COXREELS LG-LPL-320 รีลท่อคืนสปริง แรงดันต่ำ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว ความยาว 20 ฟุต | CF3NZY แอลจี-แอลพีแอล-32020 ฟุต3 / 8 "5 / 8 "฿10,843

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

COXREELS LG-LPL-125 ม้วนสายยางสปริงกลับ ขนาด 1/4 นิ้ว ความจุ 25 ฟุต แรงดันสูงสุด 300 Psi
฿11,948 / หน่วย