COXREELS PC10-3012-F รอกม้วนสายไฟ ยาว 30 ฟุต น้ำเงิน
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกไฟ |
ขนาดฐาน | 4.63 x 8.38 " |
สีสายไฟ | Black |
ความยาวสายไฟ | 30 ฟุต |
ความลึก | 7.375 " |
EAN | 0674255924451 |
เกจ / ตัวนำ | 12/3 |
เกรด | พาณิชย์ / อุตสาหกรรม |
ความสูง | 10.625 " |
ใส่ปัจจุบัน | 20A |
สูงสุด แอมป์ | 20 |
ขนาดการติดตั้ง | 2.5 x 6 " |
การกำหนดสาย NEC | สจล |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-20P |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | (2) 5-20 ร |
จำนวนร้านค้า | 2 |
ความสูงโดยรวม | 10.63 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 7.38 " |
สีรีล | สีน้ำเงิน |
วัสดุม้วน | เหล็ก |
คะแนนแหวนสลิป | 115V |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
วัตต์ | 2300 |
ความกว้าง | 10.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.51 |
รหัส HS | 0674255924451 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เกจ / ตัวนำ | สูงสุด แอมป์ | การกำหนดค่า NEMA Receptacle | จำนวนร้านค้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC10-3016-อ | 16/3 | 13 | 5-20R | 1 | 1495 | ฿32,879 | ||
PC10-3012-บ | 12/3 | 20 | (4) 5-20 ร | 4 | 2300 | ฿40,168 | ||
PC10-3012-X | 12/3 | 13 | ไม่มี | - | 1495 | ฿32,775 | ||
PC10-3012-อ | - | - | - | - | - | ฿35,990 | ||
PC10-3016-ค | - | - | - | - | - | ฿22,130 | ||
PC10-3016-ด | - | - | - | - | - | ฿23,413 | ||
พีซี10-3016-E | - | - | - | - | - | ฿23,978 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.