Coxreels Tsh-n-350 | รอกม้วนสายยางสปริงกลับ ติดตั้งบนรถบรรทุก เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว ความยาว 50 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
COXREELS TSH-N-350 รอกม้วนสายสปริงกลับ, ตัวยึดรถบรรทุก, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว, ความยาว 50 ฟุต | CF3PDP

COXREELS TSH-N-350 รอกม้วนสายสปริงกลับ, ตัวยึดรถบรรทุก, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว, ความยาว 50 ฟุต

In Stock
รายการ: CF3PDP รุ่น: TSH-N-350

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿30,087 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีลท่อกลับสปริง
ขนาดฐาน8 x 9 "
EAN0674255720817
ความยาวท่อ50 ฟุต
ภายใน Dia3 / 8 "
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดการติดตั้ง7 x 8 "
ภายนอก Dia.5 / 8 "
ความสูงโดยรวม21.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ19.5 "
ความกว้างโดยรวม9.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 27.45
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมปลายท่อท่อภายใน Diaรีล Inletความยาวท่อภายใน Diaภายนอก Dia.ความสูงโดยรวมราคา
COXREELS TSHL-N-375 รีลท่อคืนสปริง ขนาด 3/8 นิ้ว ความจุ 75 ฟุต แรงดันสูงสุด 300 Psi | CE9FPD 29RE59 ทีเอสเอชแอล-N-3759.38 "3/8 "MNPT3 / 8 "3/8 "FNPT75 ฟุต3 / 8 "5 / 8 "25.5 "฿43,264
COXREELS TSHL-N-3100 รีลท่อคืนสปริง ขนาด 3/8 นิ้ว ความจุ 100 ฟุต แรงดันสูงสุด 300 Psi | CE9FPJ 29RE56 ทีเอสเอชแอล-N-31009.38 "3/8 "MNPT3 / 8 "3/8 "FNPT100 ฟุต3 / 8 "5 / 8 "25.5 "฿43,873
COXREELS TSHL-N-575 รีลท่อคืนสปริง ขนาด 3/4 นิ้ว ความจุ 75 ฟุต แรงดันสูงสุด 300 Psi | CE9FPL 29RE68 ทีเอสเอชแอล-N-57512 "3/4 "MNPT3 / 4 "1/2 "FNPT75 ฟุต3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "฿51,543
COXREELS TSHL-N-550 รีลท่อคืนสปริง ขนาด 3/4 นิ้ว ความจุ 50 ฟุต แรงดันสูงสุด 300 Psi | CE9FPQ 29RE65 ทีเอสเอชแอล-N-5509.38 "3/4 "MNPT3 / 4 "1/2 "FNPT50 ฟุต3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "฿43,497
COXREELS TSHL-N-475 รีลท่อคืนสปริง ขนาด 1/2 นิ้ว ความจุ 75 ฟุต แรงดันสูงสุด 300 Psi | CE9FQB 29RE62 ทีเอสเอชแอล-N-4759.38 "1/2 "MNPT1 / 2 "1/2 "FNPT75 ฟุต1 / 2 "3 / 4 "25.5 "฿40,968
COXREELS TSHL-N-4100 รีลท่อคืนสปริง ขนาด 1/2 นิ้ว ความจุ 100 ฟุต แรงดันสูงสุด 300 Psi | CE9FQK 33N111 ทีเอสเอชแอล-N-41009.38 "1/2 "MNPT1 / 2 "1/2 "FNPT100 ฟุต1 / 2 "3 / 4 "25.5 "฿45,231
COXREELS TSHL-N-650 รีลท่อคืนสปริง ขนาด 1 นิ้ว ความจุ 50 ฟุต แรงดันสูงสุด 300 Psi | CE9FQN 29RE73 ทีเอสเอชแอล-N-65012 "1 "MNPT1"1/2 "FNPT50 ฟุต1"1 1 / 2 "25.5 "฿50,964

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

COXREELS TSH-N-350 รอกม้วนสายสปริงกลับ, ตัวยึดรถบรรทุก, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว, ความยาว 50 ฟุต
฿30,087 / หน่วย