Cpi J4002-518 | ลิมิตสวิตช์กันน้ำ ตัวกระตุ้นด้านบน 1nc | 5dkg1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CPI J4002-518 สวิตช์ จำกัด การกันน้ำตัวกระตุ้นด้านบน 1nc | AE3JBD 5DKG1

CPI J4002-518 สวิตช์ขีด จำกัด กันน้ำตัวกระตุ้นด้านบน 1nc

In Stock
รายการ: AE3JBD รุ่น: J4002-518ข้ามอ้างอิง: 5DKG1
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
฿7,037 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด การกันน้ำ
ความยาวตัวกระตุ้น0.115 "
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์ลูกสูบ
แอมป์5
วัสดุแขนเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสี 12L14
รูปแบบการติดต่อ1NC
ความลึก1"
การเชื่อมต่อไฟฟ้านำไปสู่
ความสูง1.29 "
อัตราส่วน IP68
การเคลื่อนไหวรอบทิศทาง
คะแนน NEMAไม่มีการให้คะแนน NEMA
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 185 องศา F
โรลเลอร์ Dia0.31 "(บอล)
วัสดุลูกกลิ้งเหล็กกล้าไร้สนิม
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.31 "(บอล)
ท่องเที่ยว0.100 "เล็กน้อย
คะแนนแรงดันไฟฟ้า28DC
ความกว้าง1"
รายการเดินสายไม่สามารถใช้งาน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)13.46
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CPI J4002-518 สวิตช์ขีด จำกัด กันน้ำตัวกระตุ้นด้านบน 1nc
฿7,037 / หน่วย