CREE CR-LE-50L-35K-10V เครื่องยนต์ไฟ LED 3500k 5000l 50w
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องยนต์ไฟ LED |
อุณหภูมิสี | 3500K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 90 |
หรี่แสงได้ / ไม่หรี่แสงได้ | หรี่แสงได้ |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | DesignLights Consortium (DLC) |
ความสูง | 5" |
การเปลี่ยน LED สำหรับ | 4 หลอด LFL |
ความยาว | 48 " |
Lumens | 5000 |
Lumens ต่อวัตต์ | 100 |
จัดอันดับชีวิต | 50,000 ชม. |
ชั่วคราว พิสัย | 0 ถึง 35 องศา |
แรงดันไฟฟ้า | เพื่อ 120 277 |
การประกัน | ปี 10 |
วัตต์ | 50 |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.74 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 110.49 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8539390000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การเปลี่ยน LED สำหรับ | ความยาว | Lumens | Lumens ต่อวัตต์ | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-LE-32L-35K-S | 3 หลอด LFL | 24 " | 3200 | 90 | 35 | ฿21,749 | |
CR-LE-40L-35K-S | 3 หลอด LFL | 48 " | 4000 | 90 | 44 | ฿24,845 | |
CR-LE-50L-35K-S | 3 หลอด LFL | 48 " | 5000 | 100 | 50 | ฿17,893 | |
CR-LE-40L-35K-10V | 4 หลอด LFL | 48 " | 4000 | 90 | 44 | ฿28,227 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.