ENERPAC RAR Series กระบอกไฮดรอลิกอะลูมิเนียม
สไตล์ | รุ่น | การดึงความจุน้ำมัน | ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต | ความจุ | การเพิ่มอานเอียงเสริมเพื่อความสูงที่ยุบ | เส้นผ่านศูนย์กลางอานเอียงเสริม | ภายนอก Dia. | เส้นผ่านศูนย์กลางอาน | ลากเส้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | อาร์เออาร์502 | 6.97 ลบ.ม. ใน. | 1.19 " | 50 ตัน | 0.55 " | 2.8 " | 5.71 " | 1.97 " | 1.97 " | ฿223,791 | |
B | อาร์เออาร์504 | 13.95 ลบ.ม. ใน. | 1.19 " | 50 ตัน | 0.55 " | 2.8 " | 5.71 " | 1.97 " | 3.94 " | ฿232,425 | |
B | อาร์เออาร์506 | 20.92 ลบ.ม. ใน. | 1.19 " | 50 ตัน | 0.55 " | 2.8 " | 5.71 " | 1.97 " | 5.91 " | ฿266,211 | |
C | อาร์เออาร์1004 | 48.58 ลบ.ม. ใน. | 1.7 " | 100 ตัน | 0.39 " | 2.8 " | 7.28 " | 2.95 " | 3.94 " | ฿370,504 | |
C | อาร์เออาร์1006 | 72.87 ลบ.ม. ใน. | 1.7 " | 100 ตัน | 0.39 " | 2.8 " | 7.28 " | 2.95 " | 5.91 " | ฿425,843 | |
C | อาร์เออาร์1008 | 97.04 ลบ.ม. ใน. | 1.7 " | 100 ตัน | 0.39 " | 2.8 " | 7.28 " | 2.95 " | 7.87 " | ฿476,652 | |
C | อาร์เออาร์1506 | 120.86 ลบ.ม. ใน. | 1.5 " | 150 ตัน | 0.75 " | 3.82 " | 9.06 " | 3.7 " | 5.91 " | ฿610,270 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชั้นวางถังขยะ
- เครื่องวัด
- อุปกรณ์เสริมฝาครอบกล่องไฟฟ้า
- อุปกรณ์แปรง HVAC
- แผ่นขยายสแตนเลส
- การป้องกันใบหน้า
- อะไหล่
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- บูช
- ระบบอัดอากาศ
- SPEEDAIRE เฟืองล้อขับเคลื่อนด้วยลม ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 1/4 นิ้ว
- FLEXIDUCT การต่อสายไฟพร้อมฝาปิดสายไฟ
- AMERICAN TORCH TIP เคล็ดลับการทำผ้าพันคอ
- DAYTON ชุดยาง Grommet สำหรับใช้กับขายึด
- CH HANSON ชุดซ็อกเก็ตฉนวน
- KERN AND SOHN FGE Series Design เครื่องชั่งในครัว
- Stafford Mfg ชุดโซลูชัน ปลอกสวมเพลาสำหรับติดตั้งพื้นผิวเรียบแบบเหลี่ยมรูเดี่ยว
- DBI-SALA สายรัดสไตล์เสื้อกั๊กเดลต้า
- ALLEGRO SAFETY ระบบ SAR Shield/หมวกกันน็อค
- BROWNING รอกสายพานเกียร์พร้อมบูช QD สำหรับสายพาน L050