ENERPAC RAR1506 กระบอกไฮดรอลิก 150 ตัน ความยาวช่วงชัก 5-29/32 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกไฮดรอลิก |
ขนาดรูยึดฐาน | M6 |
ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต | 1.5 " |
ความจุ | 150 ตัน |
ความสูงที่ยุบ | 13.71 " |
เพลา | CR400 ข้อต่อ |
กระบอกสูบ | 6.7 " |
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | 35.18 ตร.ม. |
การหดกลับของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | 20.45 ตร.ม. |
ประเภทกลับกระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง, การคืนไฮดรอลิก |
ขยายความสูง | 19.61 " |
เสร็จสิ้น | โนไดซ์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า | 175.9 ตันสั้น |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความจุน้ำมันล่วงหน้า | 207.91 ลบ.ม. ใน. |
การดึงความจุน้ำมัน | 120.86 ลบ.ม. ใน. |
การเพิ่มอานเอียงเสริมเพื่อความสูงที่ยุบ | 0.75 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางอานเอียงเสริม | 3.82 " |
ภายนอก Dia. | 9.06 " |
ลูกสูบ Dia | 4.33 " |
ประเภทลูกสูบ | ของแข็ง |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | enerpac-rar10010.pdf |
เส้นผ่านศูนย์กลางอาน | 3.7 " |
อานสูงสุด มุมเอียง | 5 องศา |
อานยื่นออกมาจากลูกสูบ | 0.12 " |
ลากเส้น | 5.91 " |
ด้านบนเพื่อถอนพอร์ต | 2.95 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8425420000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การดึงความจุน้ำมัน | ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต | ความจุ | การเพิ่มอานเอียงเสริมเพื่อความสูงที่ยุบ | เส้นผ่านศูนย์กลางอานเอียงเสริม | ภายนอก Dia. | เส้นผ่านศูนย์กลางอาน | ลากเส้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อาร์เออาร์1004 | 48.58 ลบ.ม. ใน. | 1.7 " | 100 ตัน | 0.39 " | 2.8 " | 7.28 " | 2.95 " | 3.94 " | ฿370,504 | ||
อาร์เออาร์1006 | 72.87 ลบ.ม. ใน. | 1.7 " | 100 ตัน | 0.39 " | 2.8 " | 7.28 " | 2.95 " | 5.91 " | ฿425,843 | ||
อาร์เออาร์1008 | 97.04 ลบ.ม. ใน. | 1.7 " | 100 ตัน | 0.39 " | 2.8 " | 7.28 " | 2.95 " | 7.87 " | ฿476,652 | ||
อาร์เออาร์502 | 6.97 ลบ.ม. ใน. | 1.19 " | 50 ตัน | 0.55 " | 2.8 " | 5.71 " | 1.97 " | 1.97 " | ฿223,791 | ||
อาร์เออาร์504 | 13.95 ลบ.ม. ใน. | 1.19 " | 50 ตัน | 0.55 " | 2.8 " | 5.71 " | 1.97 " | 3.94 " | ฿232,425 | ||
อาร์เออาร์506 | 20.92 ลบ.ม. ใน. | 1.19 " | 50 ตัน | 0.55 " | 2.8 " | 5.71 " | 1.97 " | 5.91 " | ฿266,211 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.