CALDWELL รถยกพาเลท แบบมาตรฐาน ตะเกียบตายตัว
สไตล์ | รุ่น | ความจุ | ความสูงของส้อม | ความยาวส้อม | ความกว้างส้อม | headroom | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 90-1-36 | 2000 ปอนด์ | 2" | 36 " | 2" | 57.5 " | 25 " | ฿198,899 | |
A | 90-1-48 | 2000 ปอนด์ | 2" | 48 " | 2" | 58.5 " | 25 " | ฿216,079 | |
A | 90-1-42 | 2000 ปอนด์ | 2" | 42 " | 2" | 57.5 " | 25 " | ฿208,811 | |
A | 90-2-36 | 4000 ปอนด์ | 2" | 36 " | 3" | 59.5 " | 25 " | ฿235,903 | |
A | 90-2-48 | 4000 ปอนด์ | 2" | 48 " | 4" | 59.5 " | 25 " | ฿274,229 | |
A | 90-2-42 | 4000 ปอนด์ | 2" | 42 " | 4" | 59.5 " | 25 " | ฿255,277 | |
A | 90-3-42 | 6000 ปอนด์ | 2.5 " | 42 " | 4.5 " | 61.5 " | 25 " | ฿325,110 | |
A | 90-3-54 | 6000 ปอนด์ | 2.5 " | 54 " | 4.5 " | 61.5 " | 30 " | ฿407,710 | |
A | 90-3-48 | 6000 ปอนด์ | 2.5 " | 48 " | 4.5 " | 61.5 " | 27 " | ฿384,582 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือ PEX
- Radial Blade Blower, ไดเร็คไดรฟ์
- ระบบทำความสะอาดเชื่อม
- อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วของ UV
- สวิตช์ควบคุมระยะไกลของเครื่องกว้าน
- เครื่องมือไฟฟ้า
- เครื่องมือไร้สาย
- ปั๊มแรงเหวี่ยง
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- TWECO Ball-point Lug 180 องศา
- BUSSMANN Flasher 20a 3 เทอร์มินัล
- ENPAC ขาตั้งทรงกระบอก
- BUSSMANN ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
- MITEE-BITE PRODUCTS INC ระบบ Loc-Down
- FOL-DA-TANK A / HMT-Type, Decontamination Pool Liners
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 10 ไมครอน Cork Seal
- WATTS จุดสิ้นสุด
- EATON ชุดติดตั้งระยะไกล S611 Series
- HUMBOLDT ถุงมือไนไตรเคลือบร้อนมิลล์