MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, Cork Seal
สไตล์ | รุ่น | ไอดียอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0427268 | 1.114 " | 1.114 " | 2.303 " | 2.303 " | 9.70 | - | 145 PSI | 242 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,094 | RFQ
|
A | MF0600614 | 1.114 " | 1.114 " | 2.303 " | 2.303 " | 9.70 | 145 | 145 PSI | 242 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,094 | RFQ
|
B | MF0321302 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | - | 304 PSI | 2873 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,234 | RFQ
|
B | MF0433662 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | 304 | 304 PSI | 2873 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,234 | RFQ
|
B | MF0433664 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | - | 304 PSI | 2873 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,234 | RFQ
|
B | MF0867949 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | - | 304 PSI | 2873 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,234 | RFQ
|
B | MF0066211 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | - | 304 PSI | 2873 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,234 | RFQ
|
B | MF0603845 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | - | 304 PSI | 2873 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,234 | RFQ
|
B | MF0308751 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | 304 | 304 PSI | 2873 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,234 | RFQ
|
B | MF0316526 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | 304 | 304 PSI | 2873 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,234 | RFQ
|
B | MF0321301 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | - | 304 PSI | 2873 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,234 | RFQ
|
B | MF0433663 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | - | 304 PSI | 2873 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,234 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมสวิตช์ดึงสายเคเบิล
- ขวดและไห
- อุปกรณ์กราวด์ร็อด
- ฮาร์ดแวร์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
- น้ำยาทำความสะอาดยานยนต์และน้ำยาล้างไขมัน
- วงขัดและม้วน
- กลอง
- ชุดเครื่องมือพรม
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- Strainers
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว T2 1/4, 6V
- MILLER - WELDCRAFT เลนส์ Collet Copper Gas
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ชั้นวางสินค้าแบบสองด้าน
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ชั้นวางลวด, ถังขยะพิเศษ
- SPEARS VALVES PVC Class 100 IPS Fabricated Fitting 11-1/4 องศา ข้อศอก ปะเก็น x หัวจุก
- SPEEDAIRE ตัวยึดแบบหมุนได้
- ENERPAC เข็มวาล์ว
- LINN GEAR เฟืองโซ่มิลล์และเอ็นจิเนียริ่ง โซ่ 1030 มิลล์
- GROVE GEAR เฟืองทดรอบเฟืองตัวหนอนเพลาอินพุตแบบแข็ง เฟืองตัวหนอนคู่
- GROVE GEAR ซีรี่ส์ NH, สไตล์ BR, ขนาด 821, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow