MAIN FILTER INC. MF0316526 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 10 ไมครอน Rating, Cork Seal, ความสูง 18.31 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 3.31 " |
OD ด้านล่าง | 4.96 " |
ความจุ | 129.29 |
ยุบความดัน | 304 |
แคร็กความดัน | 304 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
ขนาดตัวกรอง | 2873 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ไม้ก๊อก |
ความสูง | 18.31 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ไม้ก๊อก |
ไอดียอดนิยม | 3.31 " |
OD . ยอดนิยม | 4.96 " |
รุ่น | ไอดียอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066211 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | - | 304 PSI | 2873 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,234 | RFQ
|
MF0308751 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | 304 | 304 PSI | 2873 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,234 | RFQ
|
MF0321301 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | - | 304 PSI | 2873 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,234 | RFQ
|
MF0321302 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | - | 304 PSI | 2873 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,234 | RFQ
|
MF0427268 | 1.114 " | 1.114 " | 2.303 " | 2.303 " | 9.70 | - | 145 PSI | 242 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,094 | RFQ
|
MF0433662 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | 304 | 304 PSI | 2873 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,234 | RFQ
|
MF0433663 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | - | 304 PSI | 2873 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,234 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.