CALDWELL 90-1-42 Pallet Lifter Standard ส้อมคงที่ 1t L42
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถยกพาเลท |
ศูนย์ประกันแรงโน้มถ่วง | 21 " |
ความสูงในการเปิดประกันตัว | 5" |
ความกว้างในการเปิดประกันตัว | 6" |
ความจุ | 2000 ปอนด์ |
ความสูงของส้อม | 2" |
ความยาวส้อม | 42 " |
ความกว้างส้อม | 2" |
headroom | 57.5 " |
วัสดุเหนือช่องเปิดประกันตัว | 1" |
ความกว้างโดยรวม | 25 " |
ความสูงของลำคอ | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 161.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 163.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8431410080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุ | ความสูงของส้อม | ความยาวส้อม | ความกว้างส้อม | headroom | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-1-36 | 2000 ปอนด์ | 2" | 36 " | 2" | 57.5 " | 25 " | ฿198,899 | |
90-1-48 | 2000 ปอนด์ | 2" | 48 " | 2" | 58.5 " | 25 " | ฿216,079 | |
90-2-36 | 4000 ปอนด์ | 2" | 36 " | 3" | 59.5 " | 25 " | ฿235,903 | |
90-2-42 | 4000 ปอนด์ | 2" | 42 " | 4" | 59.5 " | 25 " | ฿255,277 | |
90-2-48 | 4000 ปอนด์ | 2" | 48 " | 4" | 59.5 " | 25 " | ฿274,229 | |
90-3-42 | 6000 ปอนด์ | 2.5 " | 42 " | 4.5 " | 61.5 " | 25 " | ฿325,110 | |
90-3-48 | 6000 ปอนด์ | 2.5 " | 48 " | 4.5 " | 61.5 " | 27 " | ฿384,582 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.