Caldwell 90-1-36 | รถยกพาเลท ส้อมตายตัวแบบมาตรฐาน 1t L36 | 5ตาด6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
CALDWELL 90-1-36 รถยกแท่นวางมาตรฐานแบบอยู่กับที่ 1t L36 | AE6JDR 5TAD6

CALDWELL 90-1-36 Pallet Lifter Standard ส้อมคงที่ 1t L36

In Stock
รายการ: AE6JDR รุ่น: 90-1-36อ้างอิงข้าม: 5TAD6

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿198,899 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรถยกพาเลท
ศูนย์ประกันแรงโน้มถ่วง18 "
ความสูงในการเปิดประกันตัว5"
ความกว้างในการเปิดประกันตัว6"
ความจุ2000 ปอนด์
ความสูงของส้อม2"
ความยาวส้อม36 "
ความกว้างส้อม2"
headroom57.5 "
วัสดุเหนือช่องเปิดประกันตัว1"
ความกว้างโดยรวม25 "
ความสูงของลำคอ48 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 153
ความสูงของเรือ (ซม.)163.83
ความยาวเรือ (ซม.)121.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)101.6
รหัส HS8431410080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ระยะห่างของส้อม (21 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุความสูงของส้อมความยาวส้อมความกว้างส้อมheadroomความกว้างโดยรวมราคา
CALDWELL 90-1-42 รถยกแท่นวางมาตรฐานแบบอยู่กับที่ 1t L42 | AE6JDT 5TAD7 90-1-422000 ปอนด์2"42 "2"57.5 "25 "฿208,811
CALDWELL 90-1-48 รถยกแท่นวางมาตรฐานแบบอยู่กับที่ 1t L48 | AE6JDU 5TAD8 90-1-482000 ปอนด์2"48 "2"58.5 "25 "฿216,079
CALDWELL 90-2-36 รถยกแท่นวางมาตรฐานแบบตายตัว 2t L36 | AE6JDV 5TAD9 90-2-364000 ปอนด์2"36 "3"59.5 "25 "฿235,903
CALDWELL 90-2-42 รถยกแท่นวางมาตรฐานแบบอยู่กับที่ 2t L42 | AE6JDW 5TAE0 90-2-424000 ปอนด์2"42 "4"59.5 "25 "฿255,277
CALDWELL 90-2-48 รถยกแท่นวางมาตรฐานแบบอยู่กับที่ 2t L48 | AE6JDX 5TAE1 90-2-484000 ปอนด์2"48 "4"59.5 "25 "฿274,229
CALDWELL 90-3-42 รถยกพาเลทแบบตายตัวมาตรฐาน 3t L42 | AE6JDY 5TAE2 90-3-426000 ปอนด์2.5 "42 "4.5 "61.5 "25 "฿325,110
CALDWELL 90-3-48 รถยกแท่นวางมาตรฐานแบบอยู่กับที่ 3t L48 | AE6JDZ 5TAE3 90-3-486000 ปอนด์2.5 "48 "4.5 "61.5 "27 "฿384,582

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CALDWELL 90-1-36 Pallet Lifter Standard ส้อมคงที่ 1t L36
฿198,899 / หน่วย