Cree Cr6-625l-30k-12-gu24 | 22cw16 ชุดติดตั้งเพิ่มหลอดไฟ LED | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CREE CR6-625L-30K-12-GU24 ดาวน์ไลท์ฝัง 3000k 7.5 นิ้ว 625l 9.5w | AF7NDP 22CW16

CREE CR6-625L-30K-12-GU24 โคมดาวน์ไลท์ 3000k 7.5 นิ้ว 625l 9.5w

In Stock
รายการ: AF7NDP Model: CR6-625L-30K-12-GU24อ้างอิงข้าม: 22CW16
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
฿510 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดติดตั้งเพิ่มไฟ LED Can Light
อุณหภูมิสี3000K
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์90
หรี่แสงได้ / ไม่หรี่แสงได้หรี่แสงได้
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆของ ENERGY STAR คะแนน
ความสูง5.5 "
การเปลี่ยน LED สำหรับ65W INC / 16W CFL
ความยาว7.5 "
Lumens625
Lumens ต่อวัตต์66
ขนาดที่กำหนด6"
จัดอันดับชีวิต50,000 ชม.
ประเภทซ็อกเก็ตGU24 ฐาน
ชั่วคราว พิสัย-25 องศาถึง 45 องศา C.
แรงดันไฟฟ้า120
การประกัน5 ปี
วัตต์9.5
ความกว้าง7.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.64
ความสูงของเรือ (ซม.)22.61
ความยาวเรือ (ซม.)22.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.81
รหัส HS9405408000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างอุณหภูมิสีความสูงความยาวLumensLumens ต่อวัตต์ขนาดที่กำหนดประเภทซ็อกเก็ตราคา
CREE CR4-575L-40K-E26 ดาวน์ไลท์ฝัง 4000k 5 นิ้ว 575l 9.5w | AF7NDX 22CW23 CR4-575L-40K-E265"4000K3.5 "5"575614"ฐานเอดิสัน฿356
CREE CR4-575L-40K-GU24 ดาวน์ไลท์ฝัง 4000k 5 นิ้ว 575l 9.5w | AF7NEA 22CW26 CR4-575L-40K-GU 245"4000K3.5 "5"575614"GU24 ฐาน฿356

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CREE CR6-625L-30K-12-GU24 โคมดาวน์ไลท์ 3000k 7.5 นิ้ว 625l 9.5w
฿510 / หน่วย