ครี Cr4-575l-40k-e26 | ดาวน์ไลท์ฝังฝ้า 4000k 5 นิ้ว 575l 9.5w | 22cw23 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CREE CR4-575L-40K-E26 ดาวน์ไลท์ฝัง 4000k 5 นิ้ว 575l 9.5w | AF7NDX 22CW23

CREE CR4-575L-40K-E26 โคมดาวน์ไลท์ 4000k 5 นิ้ว 575l 9.5w

In Stock
รายการ: AF7NDX รุ่น: CR4-575L-40K-E26อ้างอิงข้าม: 22CW23
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
฿356 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดติดตั้งเพิ่มไฟ LED Can Light
อุณหภูมิสี4000K
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์90
หรี่แสงได้ / ไม่หรี่แสงได้หรี่แสงได้
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆของ ENERGY STAR คะแนน
ความสูง3.5 "
การเปลี่ยน LED สำหรับ65W INC / 16W CFL
ความยาว5"
Lumens575
Lumens ต่อวัตต์61
ขนาดที่กำหนด4"
จัดอันดับชีวิต50,000 ชม.
ประเภทซ็อกเก็ตฐานเอดิสัน
ชั่วคราว พิสัย-25 องศาถึง 45 องศา C.
แรงดันไฟฟ้า120
การประกัน5 ปี
วัตต์9.5
ความกว้าง5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.44
ความสูงของเรือ (ซม.)18.29
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS9405408000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างอุณหภูมิสีความสูงความยาวLumensLumens ต่อวัตต์ขนาดที่กำหนดประเภทซ็อกเก็ตราคา
CREE CR6-625L-30K-12-GU24 ดาวน์ไลท์ฝัง 3000k 7.5 นิ้ว 625l 9.5w | AF7NDP 22CW16 CR6-625L-30K-12-GU247.5 "3000K5.5 "7.5 "625666"GU24 ฐาน฿510
CREE CR4-575L-40K-GU24 ดาวน์ไลท์ฝัง 4000k 5 นิ้ว 575l 9.5w | AF7NEA 22CW26 CR4-575L-40K-GU 245"4000K3.5 "5"575614"GU24 ฐาน฿356

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CREE CR4-575L-40K-E26 โคมดาวน์ไลท์ 4000k 5 นิ้ว 575l 9.5w
฿356 / หน่วย