CRUSHPROOF 065003000001-60 ท่อไอเสียโรงรถ 3 นิ้ว Id x 11 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อระบายอากาศโรงรถ |
โค้งรัศมี | 4" |
สี | Black |
ภายใน Dia | 3" |
ความยาว | 11ft |
วัสดุ | ยาง |
จำนวนชั้น | 1 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -20 องศาถึง 375 องศา F |
การสนับสนุน | ยาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.53 |
รหัส HS | 4009110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
065002000001-60 | 3" | 2" | 11ft | ฿10,812 | |
065002500001-60 | 4" | 2.5 " | 11ft | ฿11,526 | |
065003500001-60 | 5" | 3.5 " | 11ft | ฿17,850 | |
065005000001-60 | 6" | 5" | 12ft | ฿30,823 | |
065004000004-60 | 5" | 4" | 11ft | ฿20,604 | |
065005000002-60 | 6" | 5" | 11ft | ฿52,064 | |
065006000001-60 | 7" | 6" | 11ft | ฿45,390 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.