Crushproof 065100000004-60 | 3ayl7 อแดปเตอร์ปลายท่อไอเสีย | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CRUSHPROOF 065100000004-60 Tailpipe Adapter 3 Inch Id 4 Inch Outer Diameter Rubber | AC8KPW 3AYL7

CRUSHPROOF 065100000004-60 อะแดปเตอร์ท่อไอเสีย 3 นิ้ว Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 นิ้วยาง

In Stock
รายการ: AC8KPW รุ่น: 065100000004-60อ้างไขว้: 3AYL7

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿6,256 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์ Tailpipe
ภายใน Dia3"
ความยาว10 "
วัสดุยาง
ภายนอก Dia.4"
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8708927500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaความยาวภายนอก Dia.ความกว้างราคา
CRUSHPROOF 065100000002-60 Tailpipe Adapter 2 Inch Id 3 Inch Outer Diameter Rubber | AC8KPT 3AYL4 065100000002-602"12 "3"3"฿3,331
CRUSHPROOF 065100000100-60 Tailpipe Adapter 2.5 Inch Id Rubber | AC8KPU 3AYL5 065100000100-602.5 "12 "3.5 "3"฿4,592
CRUSHPROOF 065100000003-60 Tailpipe Adapter 3 Inch Id 4 Inch Outer Diameter Rubber | AC8KPV 3AYL6 065100000003-603"12 "4"3"฿7,202
CRUSHPROOF 065100000007-60 Tailpipe Adapter 3.5 Inch Id Rubber | AC8KPX 3AYL8 065100000007-603.5 "10 "4.5 "6"฿6,482
CRUSHPROOF 065100000005-60 Tailpipe Adapter 3.5 Inch Id Rubber | AC8KQB 3AYN4 065100000005-603.5 "12 "4.5 "3"฿9,259

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CRUSHPROOF 065100000004-60 อะแดปเตอร์ท่อไอเสีย 3 นิ้ว Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 นิ้วยาง
฿6,256 / หน่วย