ไครดอม Cl240a10 | โซลิดสเตตรีเลย์ 280vac 10a ซีโร่ครอส | 21r929 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CRYDOM CL240A10 โซลิดสเตตรีเลย์ 280VAC 10A Zero Cross | AF7JXC 21R929

CRYDOM CL240A10 โซลิดสเตตรีเลย์ 280VAC 10A Zero Cross

In Stock
รายการ: AF7JXC รุ่น: CL240A10ข้ามอ้างอิง: 21R929
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
฿2,654 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลิดสเตตรีเลย์
แอมป์10
สีกรณีBlack
นิ้วปลอดภัยไม่
แรงดันไฟฟ้าอินพุต90-250 VAC
สูงสุด อินพุตโวลต์250
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต10A
สูงสุด โวลต์เอาท์พุท280
สูงสุด เอาต์พุต w / ฮีทซิงค์ (A)10
นาที. อินพุตโวลต์90
นาที. โวลต์เอาท์พุท24
การติดพื้นผิว
ระยะ1
ประเภทสวิทช์SCR
เปิดเมื่อศูนย์ข้าม
แรงดันขาออก24-280 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8536490080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์นิ้วปลอดภัยแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด แอมป์เอาต์พุตราคา
CRYDOM CL240A05 โซลิดสเตตรีเลย์ 280VAC 5A Zero Cross | AF7JWY 21R925 CL240A055ไม่90-250 VAC5A฿1,793
CRYDOM CL240A05C โซลิดสเตตรีเลย์ 280VAC 5A Zero Cross | AF7JWZ 21R926 CL240A05C5ใช่90-250 VAC5A฿2,697
CRYDOM CL240A05R โซลิดสเตตรีเลย์ 280VAC 5A สุ่มครอส | AF7JXA 21R927 CL240A05R5ไม่90-250 VAC5A฿2,610
CRYDOM CL240A05RC โซลิดสเตตรีเลย์ 280VAC 5A สุ่มครอส | AF7JXB 21R928 CL240A05RC5ใช่90-250 VAC5A฿2,789
CRYDOM CL240A10C โซลิดสเตตรีเลย์ 280VAC 10A Zero Cross | AF7JXD 21R930 CL240A10C10ใช่90-250 VAC10A฿2,833
CRYDOM CL240A10R โซลิดสเตตรีเลย์ 280VAC 10A สุ่ม | AF7JXE 21R931 CL240A10R10ไม่90-250 VAC10A฿2,738
CRYDOM CL240A10RC โซลิดสเตตรีเลย์ 280VAC 10A สุ่ม | AF7JXF 21R932 CL240A10RC10ใช่90-250 VAC10A฿2,917

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CRYDOM CL240A10 โซลิดสเตตรีเลย์ 280VAC 10A Zero Cross
฿2,654 / หน่วย