Crydom Ctrd6025 | โซลิดสเตตรีเลย์แบบติดตั้งบนดิน 600vac 25a | 21r943 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CRYDOM CTRD6025 DIN เมาท์โซลิดสเตตรีเลย์ 600VAC 25A | AF7JXT 21R943

CRYDOM CTRD6025 โซลิดสเตตรีเลย์แบบติดตั้งบน DIN 600VAC 25A

In Stock
รายการ: AF7JXT รุ่น: CTRD6025ข้ามอ้างอิง: 21R943
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
฿14,432 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นDIN Mount โซลิดสเตตรีเลย์
แอมป์25
สีกรณีสีเทา
นิ้วปลอดภัยใช่
แรงดันไฟฟ้าอินพุต4 32-VDC
สูงสุด อินพุตโวลต์32
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต25A
สูงสุด โวลต์เอาท์พุท600
สูงสุด เอาต์พุต w / ฮีทซิงค์ (A)25
นาที. อินพุตโวลต์4
นาที. โวลต์เอาท์พุท48
การติดDIN หรือหน้าแปลน
ระยะ3
ประเภทสวิทช์SCR
เปิดเมื่อศูนย์ข้าม
แรงดันขาออก48-600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.92
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)20.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8536490080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าอินพุตราคา
CRYDOM CTRB6025 DIN เมาท์โซลิดสเตตรีเลย์ 600VAC 25A | AF7JXQ 21R941 CTRB602590-140 VAC฿14,439
CRYDOM CTRC6025 DIN เมาท์โซลิดสเตตรีเลย์ 600VAC 25A | AF7JXR 21R942 CTRC6025180-280 VAC฿14,426
CRYDOM CTRD602510 DIN เมาท์โซลิดสเตตรีเลย์ 600VAC 25A | AF7JXU 21R944 CTRD6025104 32-VDC฿14,643

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CRYDOM CTRD6025 โซลิดสเตตรีเลย์แบบติดตั้งบน DIN 600VAC 25A
฿14,432 / หน่วย