Crydom D53rv50c | โซลิดสเตตรีเลย์ 530vac 25a สุ่ม | 21r947 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CRYDOM D53RV50C โซลิดสเตตรีเลย์ 530VAC 25A สุ่ม | AF7JXX 21R947

CRYDOM D53RV50C โซลิดสเตตรีเลย์ 530VAC 25A สุ่ม

In Stock
รายการ: AF7JXX รุ่น: D53RV50Cข้ามอ้างอิง: 21R947
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
฿21,150 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลิดสเตตรีเลย์
แอมป์50
สีกรณีสีเทา
นิ้วปลอดภัยใช่
แรงดันไฟฟ้าอินพุต4 32-VDC
สูงสุด อินพุตโวลต์32
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต50A
สูงสุด โวลต์เอาท์พุท530
สูงสุด เอาต์พุต w / ฮีทซิงค์ (A)50
นาที. อินพุตโวลต์4
นาที. โวลต์เอาท์พุท48
การติดพื้นผิว
ระยะ3
ประเภทสวิทช์SCR
เปิดเมื่อสุ่มข้าม
แรงดันขาออก48-530 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8536490080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์สูงสุด แอมป์เอาต์พุตราคา
CRYDOM D53RV25C โซลิดสเตตรีเลย์ 530VAC 25A สุ่ม | AF7JXV 21R945 D53RV25C2525A฿17,766
CRYDOM D53RV25CH โซลิดสเตตรีเลย์ 530VAC 25A สุ่ม | AF7JXW 21R946 D53RV25CH2525A฿18,291
CRYDOM D53RV50CH โซลิดสเตตรีเลย์ 530VAC 50A สุ่ม | AF7JXY 21R948 D53RV50CH5050A฿21,907

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CRYDOM D53RV50C โซลิดสเตตรีเลย์ 530VAC 25A สุ่ม
฿21,150 / หน่วย