Crydom Idc5 | โมดูลอินพุต Dc เอาต์พุต Dc สีขาว 50ma | 1dtt4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CRYDOM IDC5 โมดูลอินพุตเอาต์พุต DC DC สีขาว 50mA | AF6NZL 1DTT4

CRYDOM IDC5 โมดูลอินพุต DC เอาต์พุต DC สีขาว 50mA

In Stock
รายการ: AF6NZL รุ่น: IDC5อ้างอิงข้าม: 1DTT4
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
฿1,324 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโมดูลรีเลย์อินพุต / เอาต์พุต
สีกรณีขาว
แรงดันไฟฟ้าอินพุต5 28-VDC
สูงสุด อินพุตโวลต์32VAC / DC
สูงสุด โวลต์เอาท์พุท30VDC
สูงสุด เอาต์พุต w / ฮีทซิงค์ (A)50mA
นาที. อินพุตโวลต์3.3VAC / DC
นาที. โวลต์เอาท์พุท3VDC
สไตล์การติดตั้งเสียบเข้ากับบอร์ดยึดสำหรับโมดูล 0.6 "
แรงดันขาออกVDC 5

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)28.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.37
รหัส HS8536490080

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Open Collector Output

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีกรณีแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด แอมป์เอาต์พุตสไตล์การติดตั้งแรงดันขาออกราคา
CRYDOM OAC5 โมดูลอินพุตเอาต์พุต DC AC ดำ 3.5 A | AF6NZH 1DTT1 สตง.5BlackVDC 5-เสียบเข้ากับบอร์ดยึดสำหรับโมดูล 0.6 "120 VAC฿1,324
CRYDOM ODC5 โมดูลอินพุตเอาต์พุต DC DC Red 2A | AF6NZJ 1DTT2 คปพ.5สีแดงVDC 53เสียบเข้ากับบอร์ดยึดสำหรับโมดูล 0.6 "5 48-VDC฿1,617
CRYDOM IAC5 โมดูลอินพุตเอาต์พุต AC DC Yellow 50mA | AF6NZK 1DTT3 IAC5สีเหลือง120 VAC-เสียบเข้ากับบอร์ดยึดสำหรับโมดูล 0.6 "VDC 5฿1,324
CRYDOM DRODC5 โมดูลอินพุตเอาต์พุต DC DC Red 3 A | AF6NZP 1DTT7 ดร็อดซี 5สีแดงVDC 53ราง DIN5 48-VDC฿2,440
CRYDOM DRIDC5 โมดูลอินพุตเอาต์พุต DC DC สีขาว 50mA | AF6NZQ 1DTT8 DRDC5ขาว5 28-VDC-ราง DINVDC 5฿2,234
CRYDOM DROAC โมดูลอินพุตเอาต์พุต DC AC ดำ 5 A | AF6NZR 1DTT9 ดรอคBlack5 24-VDC5ราง DIN120 / 240 VAC฿2,440
CRYDOM DRIAC5 โมดูลอินพุตเอาต์พุต AC DC สีเหลือง 50mA | AF6NZT 1DTU1 DRIAC 5สีเหลือง120 VAC-ราง DINVDC 5฿2,234

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CRYDOM IDC5 โมดูลอินพุต DC เอาต์พุต DC สีขาว 50mA
฿1,324 / หน่วย