CENTRAL SPECIALTIES LTD 1170NAT ขาตั้งถาดไม้ดีลักซ์ธรรมชาติแพ็ค4
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางถาด |
สี | โดยธรรมชาติ |
ความลึก | 17 " |
ความสูง | 30 " |
ความจุโหลด | 100 ปอนด์ |
วัสดุ | ไม้ |
ชนิดภาพเขียน | ไม้ |
ความกว้าง | 18.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 9403608081 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | VN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความสูง | ความจุโหลด | วัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1036 | Chrome | 15 " | 36 " | 150 ปอนด์ | เหล็ก | เหล็ก | 19 " | ฿20,770 | ||
1036-1 | Chrome | 15 " | 36 " | 150 ปอนด์ | เหล็ก | เหล็ก | 19 " | ฿3,392 | ||
1054ส-ค | Chrome | 15 " | 30.5 " | 150 ปอนด์ | เหล็ก | เหล็ก | 20 " | ฿29,252 | ||
1054S-C-1 | Chrome | 15 " | 30.5 " | 150 ปอนด์ | เหล็ก | เหล็ก | 20 " | ฿7,624 | ||
1170 | ต้นมันฮ่อ | 17 " | 30 " | 100 ปอนด์ | ไม้ | ไม้ | 18.5 " | ฿15,125 | ||
1170-1 | ต้นมันฮ่อ | 17 " | 30 " | 100 ปอนด์ | ไม้ | ไม้ | 18.5 " | ฿3,955 | ||
1170MAH | ต้นมะฮอกกานี | 17 " | 30 " | 100 ปอนด์ | ไม้ | ไม้ | 18.5 " | ฿15,125 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.