ชุดสายไฟ HUBBELL-KELLEMS
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HLTRED5ECB | 1.95 " | ตัวป้องกันสายเคเบิลฝาปิดชาย / หญิง | 5.5 " | 10,500 ปอนด์ @ 70 องศา F, 6500 ปอนด์ @ 120 องศา F | 17.5 " | ฿11,362 | |
B | HBLTT5ECB | 2.31 " | ฝาปิดท้ายระบบป้องกันสายเคเบิลแบบแยกส่วน | 5.25 " | 20,150 ปอนด์ @ 70 องศา F, 9200 ปอนด์ @ 120 องศา F | 20 " | ฿19,031 | |
C | HBLTT3ECB | 3.05 " | ฝาปิดท้ายระบบป้องกันสายเคเบิลแบบแยกส่วน | 6.37 " | 14,210 ปอนด์ @ 70 องศา F, 4653 ปอนด์ @ 120 องศา F | 20 " | - | RFQ
|
ชุดฝาท้าย
Hubbell Wiring Device-Kellems end caps set มีโครงสร้างโพลียูรีเทนและสีเหลืองที่มองเห็นได้ชัดเจน ให้การปกป้องสายไฟและสายเคเบิลในร่ม/กลางแจ้งทุกสภาพอากาศ และใช้กันอย่างแพร่หลายในศูนย์การประชุม สวนสนุก และงานคาร์นิวัล ระบบป้องกันสายเคเบิลแบบโมดูลาร์เหล่านี้มีขนาดช่องสัญญาณ 3 และ 5 ช่อง Raptor Supplies. เรายังนำเสนออโลหะ ตัวป้องกันสายเคเบิล มีรูปแบบพื้นผิวเพื่อหลีกเลี่ยงการลื่นไถล
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์จ่ายไฟแบบเสียบปลั๊ก
- เครื่องเป่าลมไร้แปรงถ่าน
- เครื่องลดความชื้นในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์
- ผ้าขนหนูและผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบใช้แล้วทิ้ง
- อุปกรณ์อ่างเก็บน้ำ
- อุปกรณ์ล็อค
- สายรัดท่อ
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- มหาดไทยยานยนต์
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- BRADY Chemtag (r) เม็ดมีด 5-3 / 4 x 7-5 / 8 นิ้ว
- OIL SAFE ตู้เก็บของ
- ANVIL แผ่นประกบ 3 รู
- BALDOR MOTOR มอเตอร์สำหรับงานหนัก, สามเฟส, ติดเท้า, ปิดสนิท
- EATON GWF ซีรีส์เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบสมบูรณ์
- GRAINGER ตู้ควบคุมกุญแจ
- KOHLER โถชักโครก
- REELCRAFT ข้อศอก 90 องศา
- SMC VALVES โซลินอยด์วาล์ว Vfr2000 ซีรี่ส์
- TSUBAKI โซ่ชุบนิเกิลสนามคู่