HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ชุดฝาท้าย HBLTT3ECB
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาปิดท้ายระบบป้องกันสายเคเบิลแบบแยกส่วน |
ความสูงของช่อง | 2.25 " |
ความกว้างของช่อง | 2.25 " |
ช่องทาง | 3 |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 3.05 " |
ความยาว | 6.37 " |
ความจุโหลด | 14,210 ปอนด์ @ 70 องศา F, 4653 ปอนด์ @ 120 องศา F |
วัสดุ | ยูรีเทน |
UPC | 783585537283 |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.62 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLTT5ECB | 2.31 " | ฝาปิดท้ายระบบป้องกันสายเคเบิลแบบแยกส่วน | 5.25 " | 20,150 ปอนด์ @ 70 องศา F, 9200 ปอนด์ @ 120 องศา F | 20 " | ฿19,031 | ||
HLTRED5ECB | 1.95 " | ตัวป้องกันสายเคเบิลฝาปิดชาย / หญิง | 5.5 " | 10,500 ปอนด์ @ 70 องศา F, 6500 ปอนด์ @ 120 องศา F | 17.5 " | ฿11,362 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.