HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ตัวป้องกันสายเคเบิล
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HLTRED5B | 1.95 " | ระบบป้องกันสายเคเบิลแบบแยกส่วน | 36 " | 10,500 ปอนด์ @ 70 องศา F, 6500 ปอนด์ @ 120 องศา F | 17.5 " | ฿29,341 | |
B | HBLTT5B | 2.31 " | ระบบป้องกันสายเคเบิลแบบแยกส่วน | 36 " | 20,150 ปอนด์ @ 70 องศา F, 9200 ปอนด์ @ 120 องศา F | 20 " | ฿43,848 | |
C | HBLTT545RB | 2.31 " | ตัวป้องกันสายไฟเลี้ยวขวา 45 องศา | 25 " | 20,150 ปอนด์ @ 70 องศา F, 9200 ปอนด์ @ 120 องศา F | 20 " | ฿21,587 | |
D | HBLTT545LB | 2.31 " | ตัวป้องกันสายไฟเลี้ยวซ้าย 45 องศา | 25 " | 20,150 ปอนด์ @ 70 องศา F, 9200 ปอนด์ @ 120 องศา F | 20 " | ฿19,588 | |
E | HBLTT3B | 3.05 " | ระบบป้องกันสายเคเบิลแบบแยกส่วน | 36 " | 14,210 ปอนด์ @ 70 องศา F, 4653 ปอนด์ @ 120 องศา F | 20 " | ฿48,235 | |
F | HBLTT2 | 4.13 " | ระบบป้องกันสายเคเบิลแบบแยกส่วน | 36 " | - | 22 " | ฿74,502 |
ตัวป้องกันสายเคเบิล
Hubbell Wiring Device-ตัวป้องกันสายเคเบิลของ Kellems เป็นระบบ TruckTrak ที่ไม่ใช่โลหะเพื่อป้องกันสายไฟฟ้าและสายไฟจากการจราจรทางเท้าหรือยานพาหนะ โดดเด่นด้วยโครงสร้างโพลียูรีเทนความหนาแน่นสูงเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกหนักและรูปแบบพื้นผิวเพื่อหลีกเลี่ยงการลื่นไถล Raptor Supplies นำเสนอตัวป้องกันที่หลากหลายในขนาดช่อง 2, 3 และ 5 เพื่อป้องกันสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 3.25 นิ้ว เรายังนำเสนอ ชุดฝาท้าย สำหรับการป้องกันในร่ม / กลางแจ้งทุกสภาพอากาศในศูนย์การประชุมสวนสนุกและงานคาร์นิวัล
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดเครื่องมือวัดความแม่นยำ
- ชุดดอกไขควง
- ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่างพร้อมบล็อคหน้าสัมผัส
- สเปรย์กาว
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- เครื่องมือยึด
- เครื่องมือกัด
- อุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- GARLAND MFG ตะลุมพุก Elastomer
- GENERAL ELECTRIC สลับ Ac Disconnect
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS บูชเครื่องซักผ้าด้านหน้า
- JACKSON SAFETY เครื่องมือจัดแนวระดับและหน้าแปลน
- WATTS ชุดตรวจเดี่ยว
- MARTIN SPROCKET 3V Series Taper Busched 3 Groove Hi-Cap มัดฟางสต็อกด้วยลิ่ม
- INGERSOLL-RAND การรวมตัวกรององค์ประกอบ
- CAIMAN ถุงมือกันหนาวหน้าจอสัมผัส Heatrac Insulated ลายพราง
- NIBCO เสาบ่งชี้การป้องกันอัคคีภัยแบบปรับได้ตรง